カテゴリ

  • 空調・電設資材(957)
  • 学童・教育用品(25)
  • ヘルスケア(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全保護具(9)
  • 事務用品(7)
  • 作業服(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「白帯」の検索結果

1,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトロンベルト 100M オーエッチ工業タイトロンベルト 100Mオーエッチ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
ベルト ペンギンエースベルトペンギンエース
1,398税込1,538
1本
当日出荷
抜群の強度と丸みのあるエッジで従来品の縫い目からくるほつれを克服します。
サイズフリー材質PVC寸法(幅W×長さL)(mm)約40×1200
しめしめ60 2スペアベルト白 仁礼工業しめしめ60 2スペアベルト白仁礼工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合しめしめ60 2トラスコ品番815-7666材質66ナイロン幅(mm)6質量(g)425長さ(m)50
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白仁礼工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
AZ-67019 警備 白ビニール帯革ベルト2ツ穴(5cm巾) アイトスAZ-67019 警備 白ビニール帯革ベルト2ツ穴(5cm巾)アイトス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホワイトバックル2ピン材質ビニール色番001
硬式テニスネット トーエイライト硬式テニスネットトーエイライト
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
上部シングルネット(サイドポール無し) 日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)
仕様上部シングルネット(サイドポール無し)・日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)付属品センターベルト付材質ネット:ポリエチレン無結節(440T/44本)、コード:ベクトランコード、白帯:ポリエステルネット:黒コード長さ(m)15
ベルト ペンギンエースベルトペンギンエース
1,798税込1,978
1本
当日出荷
強度に優れる縫い目の無いシームレス加工。ワンタッチ装着可能です。
サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)約40×1200
ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(6件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚×10冊)
当日出荷
見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×7.5仕様通常粘着タイプ種別スリム見出しサイズプチシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
エコノミータイプ硬式テニスネット 日本製 KT(寺西喜)エコノミータイプ硬式テニスネット 日本製KT(寺西喜)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷
日本テニス協会推薦、擦れに強く、見通しのよいオ-ルシングルス-パ-ポリエチレン無結節ネット。上部テープ:耐水性があるポリエステルターボ。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輸加工。周囲加工:ポリエチレンロープで周囲を補強。
仕様糸質:440T/60本材質ポリエチレンブラックロープ仕様スチールワイヤーロープ6mm
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(15件のレビュー)
399税込439
1パック(100枚×5冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
539税込593
1箱(90枚×5冊)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚×4冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
たっぷり入ってお得。オフィスでの買い置きにおすすめ。 資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ)日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
7日以内出荷
日本製ならではの素材の品質と仕上がりの良さ、合皮ならではの利便性を追求した2つ穴の作業ベルトです。 雨や水飛沫等がかかるような現場でも使用でき、濡れた場合にもすぐに乾く利便性と耐久性は作業用帯革 として外せない条件だと言えます。 2つ穴:ダブルピンによる固定は作業する者への安定した保持力を発揮します。
用途胴部に締める帯、装飾セット内容作業帯革ベルト(日本製)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1パック(90枚×5冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
伸びない包帯 白十字伸びない包帯白十字
149税込164
1巻
当日出荷
のびないので、しっかり固定したい時に便利です。耳付きですのでホツれません。
材質スフ(レーヨン)長さ(m)4.5包帯種類非伸縮包帯
小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
伸縮性バンドベスト ユニット伸縮性バンドベストユニット
2,198税込2,418
1着
当日出荷
視認性の高い蛍光色バンドに、高輝度反射材を付加しています。ワンタッチで着脱しやすいバックルです。
用途工場、工事現場、スポーツ等での着用に。材質本体生地:ポリエステル、反射部:高輝度反射材幅(mm)【反射材】15サイズフリー着丈(cm)45胴回り(cm)75-125
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット三菱電機
33,980税込37,378
1組
当日出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
219税込241
1個ほか
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
WTW塚本無線 300万画素  防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応塚本無線
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など"形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHz
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8Vアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8
箸袋 8寸白無地 マスキ箸袋 8寸白無地マスキ
379税込417
1袋(500枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
お料理や時間帯等、用途に合わせて箸袋を変えてみませんか。白無地で使い勝手の良い箸袋です。
材質上質紙短辺(mm)32長辺(mm)190
【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8Vアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
フレアツール イチネンTASCOフレアツールイチネンTASCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
フェンスネット ロール巻 ユタカメイクフェンスネット ロール巻ユタカメイク(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPSDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白タジマツール(TJMデザイン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット白ベルト長さ(mm)1450サイズL質量(g)395ウエスト(cm)(参考)約120までバックルワンタッチバックル
竹箸 HEIKO竹箸HEIKO
949税込1,044
1パック(100本)
3日以内出荷
竹は3~5年で成長し、伐採後も次々と新しい芽が出てくることから、持続して活用するのことのできる環境に優しい資源と言われています。質の良い竹を使用し高級感があるので、料亭や会食シーン等にぴったりです。白帯で留めてある24cmの黒竹卵中箸100膳入りの商品です。
材質タイプ黒卵中サイズ(cm)24
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
169税込186特価
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
裸箸 東亜箸販売裸箸東亜箸販売(4件のレビュー)
869税込956
1パック(100膳)
当日出荷
高級感のある割り箸です。
杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工杉らんちゅう箸 100膳入り九州紙工
2,198税込2,418
1袋(100膳)
6日以内出荷から14日以内出荷
杉の気品ある光沢とまっすぐで細かい木目が美しい国産の最高級割箸です。両端が細く、中央が太く平らになっている「らんちゅう箸」は千利休が考案したもので、客を招く際に自ら杉材を人数分、小刀で両端を細く削り、箸を作ったと言われています。
用途おもてなしやお祝いの席にぴったりの一品です。材質タイプ卵中箸
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル M ドット白 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル M ドット白タジマツール(TJMデザイン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット白ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)225ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンフィンガーバックル
テニスネット上部ロープ硬式用  日本製 KT(寺西喜)テニスネット上部ロープ硬式用 日本製KT(寺西喜)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
硬式用コーティングスチールワイヤーロープ7mm、15m片端末輪加工。交換用収縮チューブが付いています。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)7.0×15.0
【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8Vアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8Vアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
...