カテゴリ

  • 安全標識(398)
    • 配管識別表示ステッカー(61)
    • 非常口標識/避難誘導(60)
    • 路面表示標識(17)
    • 案内標識(32)
    • その他標識(38)
    • 室名表示板(27)
  • 安全用品(147)
    • 方向指示板(85)
    • コーン用品(9)
    • 反射/蓄光テープ・反射板(16)
  • 事務用品(32)
    • カラーシール(2)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 作業工具(76)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 制御機器(48)
  • 空調・電設資材(45)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 梱包用品(41)
  • 清掃用品(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 測定用品(21)
  • 機構部品(12)
  • 医療(10)
  • テープ(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 日用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
メッセージ内容
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「矢印」の検索結果

1,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー 配管識別方向表示 モノタロウステッカー 配管識別方向表示モノタロウ(15件のレビュー)
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他形状長方形(白地に矢)取付方式ステッカーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
矢印君 赤/白 ブラスト興業矢印君 赤/白ブラスト興業(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900材質ABS樹脂
特殊ラベル 矢印 エーワン[ラベル]特殊ラベル 矢印エーワン[ラベル](3件のレビュー)
319税込351
1パック(104片)
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙厚さ(mm)0.12寸法(mm)6×42タイプ矢印シートサイズ(mm)90×150面付26面 2列×13段
誘導用矢印ステッカー ユニット誘導用矢印ステッカーユニット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(5枚)
当日出荷
取付方式裏面粘着仕様裏面粘着寸法(mm)100×220
矢印ステッカー ユニット矢印ステッカーユニット(1件のレビュー)
769税込846
1組(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途階段などの通行規制に仕様裏面粘着
東西南北標識 ユニット東西南北標識ユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途門型、クレーン等文字内容東西南北取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-1603厚さ(mm)1.2寸法(mm)600×600質量(g)330エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
マグネット矢印 ユニットマグネット矢印ユニット(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。 両面使えて強力!
取付方式マグネット材質焼結マグネットトラスコ品番739-4853寸法(mm)46×33×7
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(2件のレビュー)
569税込626
1組(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
ステッカー 矢印 モノタロウステッカー 矢印モノタロウ(3件のレビュー)
619税込681
1組(4枚)
当日出荷
塩ビ製の矢印ステッカーです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)100×120×50
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面離けい紙付き
コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズコロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着ニトムズ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(3巻)ほか
当日出荷
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(49件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズスペアテープフロアクリン3巻入ニトムズ(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(3巻)
当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38トラスコ品番498-1278質量(g)360巻数45周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウブレーキシュー 全天候タイプモノタロウ(227件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用レッド関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8件のレビュー)
6,198税込6,694
1箱(7g×100袋)
当日出荷
ブラックでおいしい。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー ドリップパック(ドリップバッグ)は、厳選した豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるドリップコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋は、深煎りのしっかりとした味わいと澄んだ後味です。豊かなコク が自慢のスペシャル・ブレンド。オフィスや沢山消費される方に最適なお徳用サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
用途●対応カップ 直径6.5~9cm ●カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。●バッグをよく振り、粉を下によせ、「キリトリ矢印下部の点線」に沿って切り取る。●フックの下部をつまみ、左右に引っ張って広げカップのフチにしっかりとセットしてください。●フックの外側部分を折り曲げてツメを立て、注ぎ口を安定させる。●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けて、お湯をゆっくり注ぐ。種類スペシャル・ブレンドタイプドリップコーヒーシリーズブレンディカフェラトリーアズワン品番65-0488-91入数100袋
激コロ スゴ技カット70周スペア LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペアLEC(レック)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(3巻)ほか
当日出荷
イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。 各社共通サイズです。
用途カーペット用商品タイプ70周スペア適合用途カーペット材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H繰り返し・詰め替え対応
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ非常停止用押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30接点構成1b動作特性プッシュロックターンリセットボタン色赤(白矢印1箇所)ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイントMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス質量(g)650タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50表示方式アナログ機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2湿度計日付表示温度計時刻合わせ:手動
路面貼用ステッカー 一時停止 ユニット路面貼用ステッカー 一時停止ユニット(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
オフィスコロコロスペアテープ320 ニトムズオフィスコロコロスペアテープ320ニトムズ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3巻)
当日出荷
カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5トラスコ品番356-0619適合本体C3280材質テープ/特殊粘着加工紙質量(kg)1.3サイズ幅320mm×50周巻備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)320巻数50周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー赤色材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
フロア誘導サイン 光フロア誘導サイン
729税込802
1セット(2枚)
当日出荷
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)取付方式テープ/シール
サインキューブ ユニットサインキューブユニット(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から12日以内出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字 友屋ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字友屋
829税込912
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:4×7(垂直ではない)
屋内表示用ステッカー ユニット屋内表示用ステッカーユニット
659税込725特価
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様裏面粘着
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズエルティーアイ
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から10日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
軟質ビニールサインプレート 光軟質ビニールサインプレート
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
軟質ビニール製の標示プレートです シールタイプで簡単に取り付けできます
材質軟質ビニール寸法(mm)160×160×0.2
NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)(1件のレビュー)
899税込989
1個(765g)ほか
当日出荷から翌日出荷
菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。)
レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP026)サンワダイレクト(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザー取扱説明書ありレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(20枚×5色)ほか
当日出荷
大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETオレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
コロコロフロアクリン ニトムズコロコロフロアクリンニトムズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。転がす方向が分かる矢印印刷入りです。特殊ミシン目入りです。伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
用途いろいろな床に使える粘着クリーナー。テープ幅(mm)160付属品テープ1本トラスコ品番382-7721質量(g)410材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)巻数30周材質(テープ)ダブル粘着すじ塗り粘着加工(特殊粘着剤)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)610~970×190×71商品タイプ本体適合用途フローリング用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)コクヨ
799税込879
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
コロコロ スペアテープ フロアクリン ニトムズコロコロ スペアテープ フロアクリンニトムズ(1件のレビュー)
659税込725
1袋(2巻)ほか
当日出荷
仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)テープ幅(mm)160巻数45周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用
コーンサイン 普通反射タイプ 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ仙台銘板(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
...