8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
形状短冊形 幅×長さ(mm)12×44 仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET オレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズ サイズ シリーズPost-it 粘着剤アクリル系粘着材 グリーン購入法適合
1パック(20枚×5色)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れに強いモノ完成 硬く・しなりにくい新配合消しゴムが、スリーブへの食い込みを抑止 独自形状のななめスリーブが消しゴムにかかる負担を分散 矢印マークに指を置くことで消しゴムのしなりを抑制
グリーン購入法適合 ホワイト シリーズMONO(モノ)
1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコ書きの文書に引きやすいヨコ引きタイプ。コンパクトなボディにつまった大容量16メートル巻きが頼もしい、使いきりタイプの修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、矢印の方向にゼムクリップなどでボタンを回し、たるみを戻します。
テープ長さ(m)16 仕様使いきり・横引きタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)87×48×16 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 009
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)8 仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)15 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 012
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ長さ(m)8 仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 012
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売高硬度Vブロック
エコ商品
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。 トラスコ品番194-9142 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組(2個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士通液晶ディスプレイ
エコ商品
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm 付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ) 消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4) 機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080(16:9) 表示色1677万色 保証期間5年 応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms)) 入力端子HDMI×1、VGA×1 視野角(左右:上下)178° / 178° スピーカー2.0W×2(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ27型ワイド カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)最大:75 グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷