カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
    • 土留工事(6)
    • 木材(2)
    • 型枠・基礎工事部材(9)
    • 土木資材(1)
  • 安全用品(6)
    • 方向指示板(6)
  • 農業・園芸資材(3)
    • ガーデンフェンス・連杭(2)
    • ネット・シート・マルチ(1)
  • 作業工具(1)
    • クサビ(1)
  • 物流用品(41)
    • 吊りクランプ用部品・オプション(2)
  • 塗料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「矢板」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
樹脂製平板 大研化成工業樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
土止めストッパー ノーブランド土止めストッパーノーブランド(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(20枚)
欠品中
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13使用目的仕切、土止め
LED矢印板 電池式 モノタロウLED矢印板 電池式モノタロウ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
矢印君 赤/白 ブラスト興業矢印君 赤/白ブラスト興業(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900材質ABS樹脂
LED方向板 ミツギロンLED方向板ミツギロン
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
赤松 ノーブランド赤松ノーブランド
209税込230
1本ほか
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
土留め板 樹脂製 モノタロウ土留め板 樹脂製モノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業
6,898税込7,588
1台ほか
翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
エアロアローⅡ キタムラ産業エアロアローⅡキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS大洋製器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアローシート グリーンクロスLEDアローシートグリーンクロス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印寸法(幅W×高さH)(mm)840×450仕様赤地/白反射材質ターポリン内容矢印使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-32マグネット10個LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W3/8国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ) 大洋製器工業強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)大洋製器工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプイーグルクランプ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業強力長シャックル タフスリム大洋製器工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 8t 大洋製器工業強力長シャックル 8t大洋製器工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
オピヤ#3000タールフリー 神東塗料オピヤ#3000タールフリー神東塗料
32,980税込36,278
1セット(18kg)
4日以内出荷
有害なコールタールを含有することなく従来のタールエポキシと同等の性能を有する環境に優しい防食塗料です。
用途鋼橋塗装(箱裄内面・橋脚内面) 配管(水道鋼管外面・鋼製パイプ内面) 港湾施設(水門・鋼矢板・鋼管杭)規格JIS K 5111主成分コールタールを含まないタールフリーエポキシ樹脂塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:370g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~10乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~40℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ 300K日本クランプ(JAPAN CLAMP)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)イーグルクランプ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
パーミクロンガードH 日塗化学パーミクロンガードH日塗化学
57,980税込63,778
1セット(20kg)
翌々日出荷
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。水中施工が可能です。接着性、圧着作業性が良好です。鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。
用途海中部、干満帯、飛沫帯成分エポキシ樹脂使用場所屋外用特性耐水配合主剤:硬化剤=1:1主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤10硬化剤10)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
パーミクロンガードL 日塗化学パーミクロンガードL日塗化学(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5kg)
翌々日出荷
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途飛沫帯、海上大気部成分エポキシ樹脂使用場所屋外用特性耐水配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
43,980税込48,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.86MB)取扱説明書(0.15MB)
パーミクロンガードP 日塗化学パーミクロンガードP日塗化学
24,980税込27,478
1セット(5kg)
翌々日出荷
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途干満帯、飛沫帯、海上大気部成分エポキシ樹脂使用場所屋外用特性耐水配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料 ヘルメチックアクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料ヘルメチック
59,980税込65,978
1箱(1kg×6セット)
7日以内出荷
水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。成分変性エポキシ樹脂比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS可使時間(分)30~40標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色質量混合比主剤100:硬化剤75硬化時間(時間)6~8危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1kg/1kg危険物の性状非水溶性/非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
矢板特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 矢板