カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
    • 理科/技術/科学工作(16)
    • 図工/美術/画材/書道(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 研究関連用品・実験用必需品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • 自転車メンテナンスツール(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • 金属素材(8)
  • 測定用品(3)
    • マグネット用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
    • 肥料・液肥・培養土(2)
  • 洗車・清掃(1)
    • ボディー用(1)
  • 作業工具(23)
  • 卓上消耗品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砂鉄」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂鉄 10g アーテック[学校教材・教育玩具]砂鉄 10gアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
材質:砂鉄
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
砂鉄 500g ナリカ砂鉄 500gナリカ
2,300税込2,530
1個(500g)
当日出荷
砂鉄 泰豊トレーディング砂鉄泰豊トレーディング
289税込318
1本(50g)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]うごく砂鉄スライムをつくろうアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
当日出荷
磁石にくっつく不思議なスライムつくれるキットです。砂鉄と磁石の勉強に材質:ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石。サイズ:145x90x40mm。セット内容:ホウサ、砂鉄他
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ホウサ、砂鉄他材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-62
鉄粉取り粘土 モノタロウ鉄粉取り粘土モノタロウ(171件のレビュー)
699税込769
1個(200g)
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
磁性材料 アズワン磁性材料アズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷
砂鉄 ケニス砂鉄ケニス
1,798税込1,978
1組(10g×12袋)
欠品中
砂鉄の中に磁鉄鉱が多く含まれているのを観察します。また、物理の実験でも使えます。
アルミニウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業アルミニウム(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500g)
当日出荷
名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
マジカル砂鉄スライムキット アーテック[学校教材・教育玩具]マジカル砂鉄スライムキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
磁石で動く不思議なスライム
セット内容ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1材質砂鉄、ネオジム磁石寸法(mm)260×180×50アズワン品番64-8932-38
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
棒フェライト磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]棒フェライト磁石アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質:磁石
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
磁性流体 ナリカ磁性流体ナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
ホウ砂 昭和製薬ホウ砂昭和製薬(4件のレビュー)
879税込967
1個(500g)
当日出荷
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
ホウ砂 ケニスホウ砂ケニス(2件のレビュー)
459税込505
1個(50g)
当日出荷
スライム時計を作る素材のセットです。
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
8,498税込9,348
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ磁力線チップ(プチ) ケース付きナリカ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リスト&アンクル ウェイト CAPTAIN STAGリスト&アンクル ウェイトCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1式(2個)
当日出荷
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング材質ネオプレーン、砂鉄
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)高砂鐵工
51,980税込57,178
1枚
5日以内出荷
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料関連資料(0.52MB)
本職板金鋏 SLD柳刃 盛光本職板金鋏 SLD柳刃盛光(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心YAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷
衝撃を緩和する柔らかな砂状の重りを採用しているので、誤って床に落下させても床を傷つけにくく、ケガをしにくいので安心。握ったときに冷たくない。サビつかないから長く使える。女性も使いやすい軽量タイプなので家事の合間やテレビを見ながら楽しくエクササイズができます。
用途筋力アップに。 ダンベル 砂 砂鉄 安全 0.5kg 1kg 1.0kg 2kg 2.0kg 軽量 コンパクト筋トレ トレーニング カラーダンベル エクササイズ フィットネス ダイエット シェイプアップ 筋力アップ材質生地:スチレンブタジエンゴム、ポリエステル / 持ち手:ナイロンパイプ / り:鉄(粒状)
本職板金鋏 SLD直刃 盛光本職板金鋏 SLD直刃盛光(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】 セーフラン安全用品ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】セーフラン安全用品
23,980税込26,378
1セット(2台)
4日以内出荷
SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。2台セットにてお届け。特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。突然のベルト戻りを避ける安全設計。防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。
用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。ベルト長さ(m)2ベルト色材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄高さ(mm)990ベルト幅(mm)48ヘッド径(Φmm)48支柱径(Φmm)Φ63.5ベース径(Φmm)330質量(kg)約6.2/1台セット内容2台セット
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
強力テクスセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)強力テクスセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
天目砂鉄 多用丼 EBM(江部松商事)天目砂鉄 多用丼EBM(江部松商事)
809税込890
1個
欠品中
どんな和食のシーンにもぴったり落ち着いた風合いが料理を引きたてます
2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS 日本緑十字社2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS日本緑十字社
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
3/8sqビットホルダー DEEN3/8sqビットホルダーDEEN
959税込1,055
1個
5日以内出荷
スプリングでビットをホールドするビットソケットです。 マグネットを使用していないので、工具箱の中で砂鉄等を吸い上げてビットにゴミが付いてしまうのを防げます。
適合ビット1/4HEX差込角(sq.)9.5[3/8]
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形高砂鐵工
3,429税込3,772
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:0.8硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0、 +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形高砂鐵工(1件のレビュー)
3,857税込4,243
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:2.5硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
おもしろい石 磁鉄鉱 ケニスおもしろい石 磁鉄鉱ケニス
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
仕様アメリカ付属品ケース全長(mm)約25
砂時計(マグネティックアート) ナリカ砂時計(マグネティックアート)ナリカ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ひっくり返さずにはいられない!見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。
材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他寸法(mm)75×75×205計測時間1分
リストウェイト CAPTAIN STAGリストウェイトCAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1式(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:腕・ウォーキング材質ネオプレーン、TPR、砂鉄
ウエイトグローブ 1000  (1kg×2) DANNO(ダンノ)ウエイトグローブ 1000 (1kg×2)DANNO(ダンノ)
4,298税込4,728
1組
5日以内出荷
手の甲部分に重りが入っています。肌触りの良いネオプレーン生地採用!。マジックテープ式。
材質本体:ネオプレーン、内材:砂鉄質量(kg)1.0×2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)12×21×4.5
庭園水栓柱 カクダイ庭園水栓柱カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
下給水タイプ
保護材PE材質(表面)陶器材質(給水管)HI仕様