カテゴリ
- 学童・教育用品(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 接着剤・補修材(2)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「礫」の検索結果

堆積岩標本6種
ナリカ¥1,300~税込¥1,430~1セット4日以内出荷から5日以内出荷●中学校の教科書に掲載されている、代表的な堆積岩のセットです。●手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。セット内容礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩種別生徒用サイズ不定形
乾燥砂・荒目
陽光物産¥1,398~税込¥1,538~1袋(10kg)ほか翌日出荷5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。用途園芸用・墓地用の撒き砂として
防犯防草のジャリ
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(60L)翌日出荷リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。材質発泡石
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
超固まる防草砂15Kg
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10L)翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15色ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
2005砕石
昭光物産¥399~税込¥439~1袋(20kg)ほか6日以内出荷約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物
岩間式ミラクルパワーブレード WM型
M.I.K(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ刃形両側刃材質SK-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.2
火成岩・堆積岩標本 生徒用(6種)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301セット4日以内出荷中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩・たい積岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。セット内容火成岩:花崗岩、安山岩、玄武岩、たい積岩:礫岩、砂岩、泥岩サイズ不定形
たい積岩標本6種
ナリカ¥2,900~税込¥3,190~1個ほか4日以内出荷●中学校の教科書に掲載されている、代表的な堆積岩のセットです。●手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。片面研磨されているので、岩石中に含まれる鉱物や化石が観察しやすくなっています。セット内容礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩種別生徒用サイズ約15mm角研磨面片面
岩石・化石プレパラート(10種)
ナリカ¥53,500税込¥58,8501個4日以内出荷両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
火成岩・堆積岩標本 生徒用(6種)
ナリカ¥7,600税込¥8,3601セット5日以内出荷中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩・たい積岩のセットです。手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。セット内容火成岩:花崗岩、安山岩、玄武岩、たい積岩:礫岩、砂岩、泥岩種別6セットサイズ不定形
火成岩・堆積岩標本 生徒用(6種)
ナリカ¥2,900税込¥3,1901セット5日以内出荷中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩・たい積岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。 片面研磨されているので、各岩石の組織や含有鉱物・化石などが観察しやすくなっています。セット内容火成岩:花崗岩、安山岩、玄武岩、たい積岩:礫岩、砂岩、泥岩サイズ約15mm角種類6種1セット組研磨面片面