カテゴリ

  • 建築金物(85)
    • 補強金具(9)
    • 換気口関連商品(2)
  • 建材・エクステリア(46)
    • 造作材(13)
    • 土木資材(1)
    • 庇(ひさし)(1)
  • 塗料(2)
    • 塗り壁(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • ステンレスチャンネル(3)
    • アルミチャンネル(1)
  • オフィス家具(284)
    • 書庫オプションパーツ(8)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「笠木」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST 沓摺 APLUS(クマモト)ST 沓摺APLUS(クマモト)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ST 笠木 APLUS(クマモト)ST 笠木APLUS(クマモト)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
デザインストーンAW 笠木 四国化成デザインストーンAW 笠木四国化成
3,998税込4,398
1ケース(2枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品 ヨネキン【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品ヨネキン
677税込745
1本
5日以内出荷
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】笠木勾配付 セミオーダー品 ヨネキン【オーダー】笠木勾配付 セミオーダー品ヨネキン
677税込745
1本
5日以内出荷
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
笠木 195×13 TOEX(LIXIL)笠木 195×13TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材関連資料取付方法(0.29MB)
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mmノーブランド(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ エンドキャップTOSTEM(LIXIL)
499税込549
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
デザインストーンAW コーナー笠木 四国化成デザインストーンAW コーナー笠木四国化成
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mmノーブランド(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ボンドスーパーステン コニシボンドスーパーステンコニシ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(333mL)
当日出荷
弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。ホワイト改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173タイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース)アルミASタラップ 頭部手掛けタイプACE(エース)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
別売付属品ブラケット2組
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業住宅用階段すべり止め スベラーズナカ工業(37件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(14本)
当日出荷
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]笠木戸当BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]アーム型笠木戸当BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
849税込934
1個
10日以内出荷
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨISデスクシステム デスクトップパネルコクヨ
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
アルミASタラップ ACE(エース)アルミASタラップACE(エース)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)アルミASタラップ 取付ブラケットACE(エース)
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(2枚)
当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用 タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコアルミ用タジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズアルフィン(旧:共和)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます出幅(mm)200適合材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAF92シリーズ
笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]笠木戸当りBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
コンクリートひび割れ測定ゲージ ケツト科学研究所コンクリートひび割れ測定ゲージケツト科学研究所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5本)ほか
当日出荷
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)材質ASA樹脂付属品接着剤質量(kg)0.008RoHS指令(10物質対応)対応
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用BEST(ベスト)[金物]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm吊元左勝手
アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様BEST(ベスト)[金物]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒)高さ(mm)24仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm吊元左勝手
アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様BEST(ベスト)[金物]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒)高さ(mm)24仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm吊元右勝手
...
階段笠木特集