カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • ヘルスケア(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)

「筑波」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畜産施設用波板 タキロンシーアイ畜産施設用波板タキロンシーアイ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(10枚)
3日以内出荷
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル幅(mm)655ホワイト山数20.5働き幅(mm)575
ダメ込み・隅切り用刷毛 「伯爵」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「伯爵」大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
筑波 ダメ込 筋違 白 大塚刷毛製造筑波 ダメ込 筋違 白大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
まとまりと塗料含みの良さに定評。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用に。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「白銀」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「白銀」大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)27玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ波板 32波 タキロンシーアイポリカ波板 32波タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム 大塚刷毛製造黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最高級の馬蹄毛を使用。 塗り感とまとまり感をしっかりと実現した納得の逸品。 ダメ込みに抜群の威力を発揮します。
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)馬蹄毛主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「天狗ダメ込」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「天狗ダメ込」大塚刷毛製造(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところまでキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)37形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシ 馬毛混毛 マルテー東北石橋洗車ブラシ 馬毛混毛マルテー東北石橋(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」大塚刷毛製造(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)25玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)ほか
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波タキロンシーアイ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
こまち 筋違 白 大塚刷毛製造こまち 筋違 白大塚刷毛製造(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。
形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
天空 筋違 白 大塚刷毛製造天空 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から翌々日出荷
最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み用刷毛の最高峰。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
隅切「一番」 筋違 白 大塚刷毛製造隅切「一番」 筋違 白大塚刷毛製造
929税込1,022
1本
当日出荷から翌日出荷
最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状筋違毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)8種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
雷神 ダメ込 筋違 大塚刷毛製造雷神 ダメ込 筋違大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
塗料含みに優れたダメ込み用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
白菊 筋違 白 大塚刷毛製造白菊 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。
用途合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ニス用/見切用/ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリアエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
貴婦人 ダメ込み 筋違 白 大塚刷毛製造貴婦人 ダメ込み 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクト エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクトエレコム
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本質量(kg)約1.3(乾電池を除く)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 エレコム体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
リバーレ フォークオイル speedHeartリバーレ フォークオイルspeedHeart(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(800mL)
5日以内出荷から12日以内出荷
タイプ spec:F1030(#40相当) spec:F1020(#30相当) spec:F1010(#20相当) spec:F1005(#15相当) spec:F1000(#10相当) spec:F995 (#5 相当) spec:F990 (#0 相当) サポートライダー&開発ライダー 2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。 サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも 可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
昇龍 筋違 白 大塚刷毛製造昇龍 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。 塗料含みと吐き出しに優れ作業性良好。
用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識 エレコム体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識エレコム
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 ※100kgを超えると100g単位となります。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 足の大きな方でも安心の本体サイズです。 暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源(V)DC4.5単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0:0.5単位測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。適合地域5地域サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25性別男/女時刻0:00~23:59(24時間表示)
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定エレコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本保証期間1年間仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日質量(kg)約1.6(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーターエレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 ※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 ※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
現場で使える!Python機械学習入門 翔泳社現場で使える!Python機械学習入門翔泳社
3,200税込3,520
1冊
11日以内出荷
【概要】人工知能関連のプロダクト・サービスの開発において、機械学習は最初の学習領域です。本書は、機械学習の基本と実践手法について解説した書籍です。機械学習の開発環境の準備、実際の現場での利用方法、そしてブラックボックス化しがちな理論部分もしっかりフォローしています。データ集計・整形と組み合わせた機械学習モデルの利用方法も解説しています。【読者対象】人工知能関連の開発に携わる開発者、研究者【著者】大曽根圭輔(おおそね・けいすけ)筑波大学大学院システム情報工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2012年に株式会社サイバードに入社し、データ分析部門立ち上げ等を担当。2015年に株式会社Gunosyに入社、アルゴリズム開発やユーザ行動分析、グノシー事業の責任者を担当。データ可視化が好きで、業務外の活動で「STATDASHグランプリ2016」総務大臣賞、第14回日本統計学会統計教育賞などを受賞。関喜史(せき・よしふみ)富山商船を卒業後、東京大学工学部に編入学。同大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。2011年度未踏OB。未踏ジュニアPM。大学院在籍中にGunosy(グノシー)を共同開発し、2012年にメーカー創業。創業期からニュース配信ロジックの開発を担当し、現在は研究開発に従事。2017年度言語処理学会論文賞受賞。推薦システム、ユーザ行動分析が専門。米田武(よねだ・たけし)1992年生まれ。2015年3月筑波大学理工学群数学類卒業、2017年3月大阪大学大学院理学研究科数学専攻修了。修士(理学)。CertifiedKubernetesApplicationDeveloper(CKAD)。AWSSummitTokyo2018登壇。2017年4月に株式会社Gunosyにデータ分析エンジニアとして新卒入社後、現在は推薦システムの設計からアルゴリズムのデザインのみならず、インフラ構築を含めたサーバーサイド全般に従事。
初版年月2019/05/01分類専門判型A5ページ数288ジャンル電子通信著者名大曽根圭輔 関喜史 米田武