カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • 切削工具(74)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 研磨材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 事務用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「筒 a3」の検索結果

395件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]

    丸筒ワニ皮

    クラウン[事務用品](14件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    賞状の保管・受け渡しに便利。
    仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
  • チュパック 菅公工業

    チュパック

    菅公工業(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 角筒ワニ皮 銀鳥産業

    角筒ワニ皮

    銀鳥産業(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
  • 紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも。便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも。材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。色ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
  • 丸筒 クラウン[事務用品]

    丸筒

    クラウン[事務用品]
    ¥699~税込¥769~
    1本
    翌々日出荷
    賞状の保管・受け渡しに便利。
    仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
  • 丸筒(A3用) エスコ

    丸筒(A3用)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1本
    当日出荷
    紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。
    寸法(mm)47×360質量(g)85規格A3用入数(本)1
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    形状丸筒質量(g)125
  • クラフト丸筒 銀鳥産業

    クラフト丸筒

    銀鳥産業(16件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
    用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(15件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
    形状丸筒
  • 表彰状用 紙筒 つくし工房

    表彰状用 紙筒

    つくし工房
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)Φ50×360質量(g)82
  • 賞状入れ(スタンダードな丸型)丸筒 タカ印(ササガワ)

    賞状入れ(スタンダードな丸型)丸筒

    タカ印(ササガワ)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
    材質本体・蓋・底:厚紙
  • ガラスチューブ クラベ

    ガラスチューブ

    クラベ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10本)
    当日出荷から32日以内出荷
    可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
    材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・クラフト 和泉

    エア・クラフト

    和泉(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
    用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
  • 蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1パック(2個)
    欠品中
  • 角筒(クラフトタイプ) コクヨ

    角筒(クラフトタイプ)

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
    仕様インデックスラベル付き材質クラフトボールエコマーク認定認定古紙配合率(%)筒・外箱80%山高さ(mm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 155
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    形状丸筒質量(g)180
  • フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業

    フタ付クラフトパック 丸筒

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1ケース(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    両サイドにフタがついたクラフトパックです。
    用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
  • ポリ栓付き紙管 今村紙工

    ポリ栓付き紙管

    今村紙工(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
    用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
  • 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類管型ヒューズ電圧(V)AC500定格電圧(V)500ACリード線無
  • フリーケース(スライド式樹脂筒) コクヨ

    フリーケース(スライド式樹脂筒)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。 A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。 持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
    材質キャップ/ABS、筒/PE内径(Φmm)70外径(Φmm)92内寸法(mm)(伸縮)500~860収納枚数トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30外寸法(mm)(伸縮)510~870
  • 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    ¥54税込¥59
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • 筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ3A Φ15XL50

    キムデン
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア紙管用ジョイント TRUSCO

    リニア紙管用ジョイント

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
    用途リニア紙管のジョイントとして色黒
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 丸筒 ワニ皮(巻込) ギンポー

    丸筒 ワニ皮(巻込)

    ギンポー
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    賞状用紙を折らずに収めるスタンダードな筒です。
    内径(mm)5
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 超硬ロータリーバー(円筒型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(円筒型)

    ニコルソン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円筒型
  • 円筒テーパーゲージ エスコ

    円筒テーパーゲージ

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1本(1個)
    翌日出荷
    ゲージ先端保護キャップ付。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーケースタイプです。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
  • 超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型)

    ニコルソン
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    形状円筒型カット名称ダブルカット
  • 賞状入れ(転がらない角型)角筒 タカ印(ササガワ)

    賞状入れ(転がらない角型)角筒

    タカ印(ササガワ)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
    材質本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応