カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(117)
    • 実験研究用素材(30)
    • 実験関連品(4)
    • 粉砕用プレス機(1)
  • 学童・教育用品(57)
    • その他学童用実験器具/実験用品(14)
  • 卓上消耗品(312)
    • 懐紙・敷紙(3)
    • アルミホイル(113)
  • テープ(357)
    • アルミ/銅テープ(92)
    • 金属テープ(122)
  • 塗料(26)
    • 工作用(7)
  • 縫製用品(8)
    • その他雑貨/インテリア材料(6)
  • パソコン/周辺機器(405)
  • 空調・照明・電設資材(156)
  • 制御機器(147)
  • 電気材料(143)
  • 厨房用品(111)
  • 事務用品(106)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 店舗什器・備品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 物流用品(54)
  • 安全標識(29)
  • 家電(24)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 梱包用品(17)
  • 防災用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 作業服(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • カー用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(μm)
幅(cm)
長さ(m)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「箔」の検索結果

関連キーワード
2,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
  • 金銀懐紙 (蒸着フィルム) 木村アルミ箔

    金銀懐紙 (蒸着フィルム)

    木村アルミ箔(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(1000枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    35,980税込39,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn材質C2680R-H (相当)全長(mm)1000
  • かんたん金属箔 ケニス

    かんたん金属箔

    ケニス
    3,598税込3,958
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
  • 錫箔 127x127mm ナリカ

    錫箔 127x127mm

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
  • 銅箔(タック付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    銅箔(タック付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    764税込840
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タック付。0.06mm厚でのり付になっています。細かい部分まで表現できます。材質:銅。サイズ:140×300mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • 銅箔 127x127mm ナリカ

    銅箔 127x127mm

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
  • アルミニウム箔 127x127mm ナリカ

    アルミニウム箔 127x127mm

    ナリカ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
  • アルミシート アズワン

    アルミシート

    アズワン(3件のレビュー)
    8,260税込9,086
    1ケース(500枚)
    当日出荷
    厚さ(μm)15
  • ツートン箔 ブラックxゴールド 東京交易

    ツートン箔 ブラックxゴールド

    東京交易
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • 立体的な箔押しができる ギルディングキット ペベオ

    立体的な箔押しができる ギルディングキット

    ペベオ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カード、スクラップブッキング、インクジェット写真、ウエディンググッズのデコレーションに最適。ガラス、金属、陶器、キャンバスなどにも可。
    用途箔押し用危険物の類別非危険物
  • 実験用アルミ箔シート ナリカ

    実験用アルミ箔シート

    ナリカ
    4,950税込5,445
    1個(500枚)
    当日出荷
    100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
    寸法(mm)100×100×t0.015
  • ミラーイフェクトキット ペベオ

    ミラーイフェクトキット

    ペベオ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    箔押しのようなデコレーションができ、カードデコレーション、スクラップブッキング、パーティーグッズ、グッズデコレーションに最適。塗布可能素材:紙、プラスティック、ガラス、テラコッタ、陶器など、表面が滑らかで非吸水面が望ましい。セット内容ギルディングリキッドマーカー(ペン先1.2mm)×1本ミラーイフェクトシート(転色シート:14×14cm)ゴールド1枚、シルバー1枚
    用途箔押し加工用トラスコ品番556-7277材質ギルディングマーカー:アクリルバインダー、ミラーイフェクトシートゴールド:PET、シルバー:PET危険物の類別非危険物
  • アルミホイル モノタロウ

    アルミホイル

    モノタロウ(149件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
    用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホットプレス アズワン

    ハンドホットプレス

    アズワン
    274,000税込301,400
    1個
    当日出荷
    錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
    種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
  • ギルディング  ホイルフレーク ペベオ

    ギルディング ホイルフレーク

    ペベオ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    箔押し加工のようなデコレーションが出来るフレーク状のアルミ箔です。専用糊のギルディングペースト(ペースト状の20mlチューブ or リキット状の75mlボトル)で、絵や文字を描き、フレークをまぶして、指やスポンジで軽くこすると完成です。スタンプにグルーをつけての装飾も可。手作りカード、ウエディンググッズデコレーションに使えます。
    用途紙、インクジェット写真、プラスティック、ガラス、陶器、キャンバス危険物の類別非危険物
  • 業務用アルミホイル 大和物産

    業務用アルミホイル

    大和物産(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    手に優しい紙刃使用。
    材質(刃)紙刃
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイホイル UACJ製箔

    マイホイル

    UACJ製箔(38件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷
    巻数の多い業務用アルミホイルです。 両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミホイル徳用 ワタナベ工業

    アルミホイル徳用

    ワタナベ工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番834-5584材質アルミニウム箔質量(g)180材質(刃)紙刃2018年トラスコ掲載ページ9 0689
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
    用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(74件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース UACJ製箔

    アルミケース

    UACJ製箔(13件のレビュー)
    499税込549
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様合紙なし
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイル業務用 ワタナベ工業

    アルミホイル業務用

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番834-5585材質アルミニウム箔質量(g)475材質(刃)紙刃2018年トラスコ掲載ページ9 0689
  • アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m CAPTAIN STAG

    アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム箔
  • 業務用アルミホイル 大和物産

    業務用アルミホイル

    大和物産(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(100m)
    当日出荷
    料理の盛り付けやオーブン料理に。
    アズワン品番65-0379-28
  • マイホイルレギュラー UACJ製箔

    マイホイルレギュラー

    UACJ製箔
    129税込142
    1個
    当日出荷
    調理など幅広く使えるアルミホイルです。
    質量(g)94アズワン品番64-8869-51
  • アルミホイル オザックス

    アルミホイル

    オザックス
    659税込725
    1本(50m)
    当日出荷
    業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。
    用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • 増量 くっつかない アルミホイル 大和物産

    増量 くっつかない アルミホイル

    大和物産(4件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    さらっとキレイにはがせる!
    用途アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。材質アルミニウムはく、シリコーン樹脂長さ(m)約15幅(cm)約25厚さ(μm)約10(シリコーン樹脂を除く)
  • アルミホイル業務用 ワタナベ工業

    アルミホイル業務用

    ワタナベ工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番511-0992材質アルミニウム箔幅(mm)450長さ(m)30厚さ(μm)11
  • アルミホイル カンダ[厨房用品]

    アルミホイル

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
    用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
...