カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
- 実験研究用素材(15)
- 実験関連品(1)
- 粉砕用プレス機(1)
- 学童・教育用品(15)
- その他学童用実験器具/実験用品(7)
- 卓上消耗品(95)
- 懐紙・敷紙(1)
- アルミホイル(77)
- テープ(259)
- アルミ/銅テープ(58)
- 金属テープ(91)
- 塗料(14)
- 工作用(6)
- パソコン/周辺機器(222)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 電気材料(36)
- 物流用品(32)
- 制御機器(29)
- 安全標識(25)
- 事務用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 厨房用品(15)
- 建材・エクステリア(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 防災用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 梱包用品(5)
- 測定用品(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(15)
- アズワン(15)
- ケニス(15)
- 木村アルミ箔(5)
- ナリカ(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- デンカエレクトロン(5)
- 寺岡製作所(17)
- 3M(スリーエム)(45)
- UACJ製箔(7)
- StarTech.com(187)
- エスコ(65)
- TRUSCO(64)
- 未来工業(62)
- エレコム(37)
- ユーエイキャスター(25)
- ニトムズ(22)
- マクセル(22)
- 東洋アルミエコープロダクツ(22)
- エムエーパッケージング(21)
- ブランドをもっと見る
「箔」の検索結果

金属箔
ケニス¥35,980~税込¥39,578~1組(10枚)当日出荷貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から6日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
錫箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
銅箔 127x127mm
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
アルミニウム箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥900税込¥9901セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
実験用アルミ箔シート
ナリカ¥4,950税込¥5,4451個(500枚)当日出荷100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。寸法(mm)100×100×t0.015
立体的な箔押しができる ギルディングキット
ペベオ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷カード、スクラップブッキング、インクジェット写真、ウエディンググッズのデコレーションに最適。ガラス、金属、陶器、キャンバスなどにも可。用途箔押し用危険物の類別非危険物
アルミホイル
(150件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻当日出荷通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
ミラーイフェクトキット
ペベオ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷箔押しのようなデコレーションができ、カードデコレーション、スクラップブッキング、パーティーグッズ、グッズデコレーションに最適。塗布可能素材:紙、プラスティック、ガラス、テラコッタ、陶器など、表面が滑らかで非吸水面が望ましい。セット内容ギルディングリキッドマーカー(ペン先1.2mm)×1本ミラーイフェクトシート(転色シート:14×14cm)ゴールド1枚、シルバー1枚用途箔押し加工用トラスコ品番556-7277材質ギルディングマーカー:アクリルバインダー、ミラーイフェクトシートゴールド:PET、シルバー:PET危険物の類別非危険物
ハンドホットプレス
アズワン¥274,000税込¥301,4001個当日出荷錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
ギルディング ホイルフレーク
ペベオ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷箔押し加工のようなデコレーションが出来るフレーク状のアルミ箔です。専用糊のギルディングペースト(ペースト状の20mlチューブ or リキット状の75mlボトル)で、絵や文字を描き、フレークをまぶして、指やスポンジで軽くこすると完成です。スタンプにグルーをつけての装飾も可。手作りカード、ウエディンググッズデコレーションに使えます。用途紙、インクジェット写真、プラスティック、ガラス、陶器、キャンバス危険物の類別非危険物
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷から11日以内出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から翌々日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から11日以内出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
アルミホイル業務用
ワタナベ工業¥859税込¥9451本当日出荷飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番511-0992材質アルミニウム箔幅(mm)450長さ(m)30厚さ(μm)11
アルミホイル
オザックス¥659税込¥7251本(50m)当日出荷業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30
増量 くっつかない アルミホイル
大和物産(4件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷さらっとキレイにはがせる!用途アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。材質アルミニウムはく、シリコーン樹脂長さ(m)約15幅(cm)約25厚さ(μm)約10(シリコーン樹脂を除く)
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
...








![銅箔(タック付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290506-110914-02.jpg)






























![アルミホイル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20811570-230213-02.jpg)