カテゴリ

  • 医療(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精子」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コウノトリ 男性用 精子採取キット4回分 プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 男性用 精子採取キット4回分プラネックスコミュニケーションズ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ4回分RoHS指令(10物質対応)対応
ソフスペックスペキュラ ウェルチ・アレンソフスペックスペキュラウェルチ・アレン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
滅菌スペシメンカップ Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップKartell(カルテル)
14,980税込16,478
1式(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
クライオチューブ NUNC(ヌンク)クライオチューブNUNC(ヌンク)
28,980税込31,878特価
1箱(50個×6包)ほか
当日出荷から12日以内出荷
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
滅菌スクリューコップ 栄研化学滅菌スクリューコップ栄研化学
12,980税込14,278
1箱(100個)ほか
欠品中
1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
精子プレパラート(10枚) ナリカ精子プレパラート(10枚)ナリカ
6,300税込6,930
1組(10枚)
15日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用
内容同種10枚組
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
壷型容器 BOLL壷型容器BOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ユリドーム 30P オカモト[安全靴・作業靴]ユリドーム 30Pオカモト[安全靴・作業靴]
7,198税込7,918
1箱(10個×3パック)
5日以内出荷
寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き直径(Φmm)32アズワン品番8-6365-11
センターマーク「菊」 JET INOUE(ジェットイノウエ)センターマーク「菊」JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ表面ビニールコーティング
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
シリコンオリーブ管みえーる ブルークロスシリコンオリーブ管みえーるブルークロス(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm アズワンマクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mmアズワン
134,000税込147,400
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス寸法(mm)(検鏡面)Φ6目盛0.1×0.1mm深さ(mm)(検鏡面)10μm本体寸法Φ60mmアズワン品番0-1756-11
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバードハンディーホットマッサージャーF EM-2195ツインバード(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
コウノトリ 男性用 精子状態観察確認キット プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 男性用 精子状態観察確認キットプラネックスコミュニケーションズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
男性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS02M)」は、採取した精子をクラウド上で解析し、 精子の数と活動状況を表示します。解析結果を元に精子の総合評価を確認することもできます。
セット内容コウノトリ本体、カバー、チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップRoHS指令(10物質対応)対応
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)
13,980税込15,378
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
食品検体容器 アズワン食品検体容器アズワン
5,320税込5,852
1箱(100袋)
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
標本容器 Thermo Fisher Scientific標本容器Thermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1箱(500個)ほか
6日以内出荷
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)約120
meetaうるるジェル100mL パスクリエイトmeetaうるるジェル100mLパスクリエイト
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
精子の活動を妨げない水溶性(粘度調整)です。精子に適したph値(弱アルカリ性)です。善玉菌の活動をサポート(乳酸菌発酵乳エキス)します。肌に優しいノンアルコールです。うるおい成分が配合されています(ヒアルロン酸、コラーゲン)。
成分水、乳酸菌発酵乳エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、pH調整剤、BG、グリセリンアズワン品番68-9788-01
ファイコン AIカテーテル 外径3.0MM 全長170MM 1箱 5本入 ファイコンファイコン AIカテーテル 外径3.0MM 全長170MM 1箱 5本入ファイコン
10,980税込12,078
1箱(5本)
4日以内出荷
人工受精を目的として子宮内に処理された精液(濃縮精子)を直接注入します。
仕様側孔:0.5mm、2穴材質シリコン100%全長(mm)170アズワン品番63-6325-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000002位置カテーテルマーキング:先端部より70mm位置医薬品医療機器等法一般医療機器内径/外径0.5/0.3mm
ポジティブサポート 相模ゴムポジティブサポート相模ゴム
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
精子が生存しやすいpH値に調整されており、粘液の分泌をサポートします。精子が生きて運動を続けられるよう適切なイオン濃度で配合されています。精子とのなじみがよく、動きを妨げにくいジェルです。
アズワン品番66-0003-51
液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブルDeltaTRAK
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566関連資料(0.47MB)
超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガーDeltaTRAK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86関連資料(0.49MB)
超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブルDeltaTRAK
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット関連資料(0.49MB)
プレパラート 吉田生物研究所プレパラート吉田生物研究所
4,698税込5,168
1組(10枚)
翌日出荷から15日以内出荷
動物組織プレパラート 40種 AC-40N ナリカ動物組織プレパラート 40種 AC-40Nナリカ
21,000税込23,100
1箱
15日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種類40種内容アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓、ゾウリムシ、ヒドラ、プラナリア、昆虫の複眼縦断、軟骨、大脳、胃壁、肺臓、膵臓、肝臓、脊髄、卵巣、精子など
液体窒素凍結保存容器 キャニスター6本付属 Thermo Scientific液体窒素凍結保存容器 キャニスター6本付属Thermo Scientific
248,800税込273,680
1台
32日以内出荷から61日以内出荷
専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット付属品キャニスター6本