カテゴリ

  • 事務用品(1,250)
  • 塗料(409)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 電気材料(679)
  • テープ(111)
  • 学童・教育用品(581)
  • 保管用品(46)
  • 制御機器(772)
  • 縫製用品(249)
  • 安全靴・作業靴(71)
  • パソコン/周辺機器(12,246)
  • トラック用品・パーツ(5,748)
  • 作業服(2,007)
  • オフィス家具(1,368)
  • 安全保護具(972)
  • 介護用品(956)
  • 船舶用品・漁業資材(880)
  • 医療(864)
  • 店舗什器・備品(831)
  • 科学研究・開発用品(727)
  • バイク部品(519)
  • 建材・エクステリア(436)
  • 空調・照明・電設資材(416)
  • 農業・園芸資材(285)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(252)
  • 日用品(249)
  • 梱包用品(225)
  • 卓上消耗品(219)
  • 溶接用品(198)
  • 手袋(187)
  • 接着剤・補修材(171)
  • 理美容(163)
  • カー用品(160)
  • 測定用品(156)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(155)
  • 塗装・養生・内装用品(150)
  • 機構部品(146)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(139)
  • 物流用品(139)
  • 清掃用品(139)
  • 作業工具(135)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(132)
  • 研磨材(127)
  • 救急・衛生(124)
  • 安全標識(122)
  • 厨房用品(120)
  • 洗車・清掃(113)
  • 家電(107)
  • ヘルスケア(102)
  • 防災用品(91)
  • 自動車用オイル・ケミカル(88)
  • 安全用品(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(86)
  • クリーンルーム用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • メカニカル部品(59)
  • 鈑金・塗装(56)
  • 防犯用品(52)
  • 建築金物(44)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 自転車部品(38)
  • マスク(32)
  • タイヤ・足回り(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 食品・飲料(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 電動工具(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 農業機械(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 完成車(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 空圧工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • 切削工具(4)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「紫」の検索結果

関連キーワード
37,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)

    サイマコーポレーション
    839税込923
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックマジェスタースリム 紫 寺西化学

    マジックマジェスタースリム 紫

    寺西化学
    99税込109
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール系インキタイプツイン線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細線の太さ細字/極細字アズワン品番64-5283-06入数1本
  • Φ160x170mm ワークバケット(パープル) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(パープル)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • カラー編組チューブ(紫) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(紫)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • シュガーパウダー パープル 東京交易

    シュガーパウダー パープル

    東京交易
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • 蛍光オプテックス・ケア 赤紫 ゼブラ

    蛍光オプテックス・ケア 赤紫

    ゼブラ
    79税込87
    1本
    当日出荷
    1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
    線幅(mm)0.8~4.0インク色赤紫全長(mm)133.9質量(g)8.1タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170
  • ウィンブルドン L031 バイオレット アサヒシューズ

    ウィンブルドン L031 バイオレット

    アサヒシューズ
    5,598税込6,158
    1足
    5日以内出荷
    【女性向け】サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。【機能説明】。かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。
    材質マテリアル:合成皮革、ソール:合成底バイオレット足囲3E
  • カッティングマット(A4) NTカッター

    カッティングマット(A4)

    NTカッター(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。30×22cmのA4サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×300×2サイズA4材質(本体)オレフィン系樹脂質量(g)124繰り返し・詰め替え対応
  • ジャンプボール パープル アーテック[学校教材・教育玩具]

    ジャンプボール パープル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    3日以内出荷
    跳んで、遊んで、鍛えるジャンプボール。カラフルでかわいいイラストのジャンプボールです。ジャンプしながら遊ぶことで、バランス感覚や体幹を自然に鍛えることができます。耐荷重100kgなので、多くの方に安心してお使いいただけます。取っ手付きで乗りやすく、幼稚園や保育園の備品はもちろん、家庭用にもぴったり親子で一緒に楽しむのにもおすすめです。材質:PVC。サイズ:約Φ400mm
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)約Φ400適合年齢(歳)3
  • 水性スプレー アトムハウスペイント

    水性スプレー

    アトムハウスペイント(22件のレビュー)
    669税込736
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
    用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
  • スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫 RS PRO

    スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリングタイプ = ラウンドスリングストレートプルロード = 1000kg定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 1m幅 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = エンドレスラウンドリフティングスリング. 様々な吊り荷用途に最適のラウンド(ロープ状の)スリングです。 仕様ごとに各色取り揃えていますので、スリングの色で簡単に適切なタスクを振り当てることができます。. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • 紫かざりひも アーテック[学校教材・教育玩具]

    紫かざりひも

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    410税込451
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    サイズ:600mm(江戸打10本)。セット内容:10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様江戸打内容素材科目図工
  • [Torx] キーレンチ(紫) エスコ

    [Torx] キーレンチ(紫)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:T20●軸長(mm):77●色:紫
  • スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)

    スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヘラ 紫 井上工具

    プラスチックヘラ 紫

    井上工具(8件のレビュー)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンブルドン L041 バイオレット アサヒシューズ

    ウィンブルドン L041 バイオレット

    アサヒシューズ
    3,998税込4,398
    1足
    5日以内出荷
    お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。 また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。 インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
    材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットバイオレット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水型マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
  • クリップボード リヒトラブ

    クリップボード

    リヒトラブ(5件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    クリップは開いた状態でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
    材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM綴じ枚数40
  • 紫外線 UV ライト モノタロウ

    紫外線 UV ライト

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
    用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040
  • パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイト

    パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー

    カーメイト(16件のレビュー)
    499税込549
    1本(400mL)
    当日出荷
    虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
    成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 婦人用軍手 紫陽花 丸和ケミカル

    婦人用軍手 紫陽花

    丸和ケミカル(4件のレビュー)
    699税込769
    1組(12双)
    当日出荷
    女性向けサイズの軍手です。男性で手の小さい方にもお勧めです。
    用途一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。トラスコ品番419-1617厚さ(mm)2.1糸本数(本)2素材綿、ポリエステル
  • カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(紫)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
    トラスコ品番308-3586質量(g)1アズワン品番1-619-01
  • 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー

    遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果)

    ユーザー(2件のレビュー)
    899税込989
    1シートほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
    用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パープルパワーパッドNo.2003 3M(スリーエム)

    パープルパワーパッドNo.2003

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    ステンレスなどを傷つけにくく、工場内機器の汚れ落としに最適です。目づまりしにくく、作業性に優れます。樹脂研磨材と極太ナイロンを組み合わせた荒目のたわしです。
    種類ナイロンたわしトラスコ品番355-5062パープル質量(g)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×10適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • 紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン

    紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
    仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04
  • ラッションペンNO.300 赤紫 寺西化学

    ラッションペンNO.300 赤紫

    寺西化学
    77税込85
    1本
    当日出荷
    インク色赤紫商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.4~0.6インク水性RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ細字
  • プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き 井上工具

    プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き

    井上工具(1件のレビュー)
    75税込83
    1枚
    当日出荷
    デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消しゴムモノカラーズ91パープル トンボ鉛筆

    消しゴムモノカラーズ91パープル

    トンボ鉛筆
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PVC樹脂質量(g)19奥行(mm)11縦(mm)55横(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外線用メガネ アズワン

    紫外線用メガネ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    形状2眼型
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • YYT5用インクカートリッジセット 紫 ゼブラ

    YYT5用インクカートリッジセット 紫

    ゼブラ
    99税込109
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプ詰替用カートリッジインク油性インクエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
  • 紫外線ランプ DNライティング

    紫外線ランプ

    DNライティング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
    管径(Φmm)25.5口金G13
  • コサージュキット パープル アーテック[学校教材・教育玩具]

    コサージュキット パープル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    246税込271
    1個
    当日出荷
    華やかなコサージュやブーケがつくれるキット。花を束ねてリボンをつけると、豪華で素敵なコサージュかブーケがつくれるキットです。バッジタイプで取り付け簡単です。ポケットに差し込むことも可能です。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。材質:花:ポリエステル・PP 安全ピン:鉄、その他:紙。サイズ:完成サイズ約:150×80mm。セット内容:花×2、植物×2、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1
    用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容花×2、植物×2、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1材質花:ポリエステル、PP 安全ピン:鉄、その他:紙寸法(mm)完成サイズ約:150×80
  • [パープル]水性ホワイトボードマーカー(1本) エスコ

    [パープル]水性ホワイトボードマーカー(1本)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
    インク色パープル線幅(mm)2.0仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-55材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線の太さ中字
  • LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュ

    LED紫外線ライト MR-UV

    アルファーミラージュ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
    寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1本(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
  • のぼり 紫 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 紫

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    種別店舗文字のぼり 紫
...