- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 紫檀のおすすめ人気ランキング
紫檀のおすすめ人気ランキング
2026/09/27更新106件の「紫檀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気絶縁ワニス」、「菜箸 日本製」、「箸作り」などの商品も取り扱っております。
- 材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
- 材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
- 1個¥699税込¥769当日出荷
- 材質木全長(mm)320アズワン品番64-2538-14TKG品番9-0434-0701TKG品番(2017)6-0390-07011個¥299税込¥329当日出荷
- 非常に彫刻しやすく細かい彫りができます。色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 卒業共同制作、特に校歌用・掲示板用に合わせた木彫板です。版画版・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。材質:朴木。セット内容:サンドペーパー、ノンスリップシート付用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質朴色芯材/灰緑色、辺材/灰白色内容素材科目図工
- 1個¥899税込¥9898日以内出荷
- ファミリー・ライフ
上置 仏壇 紫檀調
折れ戸式扉の本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品材質MDF(ラッカー塗装)質量(kg)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×371台¥13,980税込¥15,3785日以内出荷 - 前田シェルサービス
ブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン - 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色紫檀底黒塗尺耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
- サンデーペイント
着色ワニス
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)主な用途屋内木部使用場所屋内用タイプポリウレタン系木部着色ワニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン - 旗棒や工作の芯材に使える木製丸棒。Φ8×450mm(5本組)・Φ12×750mm(大旗サイズ)・Φ12×1000mm(特大旗サイズ)から選べます。用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
- ファミリー・ライフ
仏壇下台 45cm幅 黒檀調
上置きタイプの仏壇に、便利なスライド式収納の下台。引き戸の部分は前にスライドさせれば台になり、読経やお供えに便利です。光沢のある表面仕上げが美しい仏壇下台。下台を使うと座ってちょうどよい高さになります。スライドして置き台にもなります※仏具は商品に含まれておりません。組立不要完成品材質MDF(ラッカー塗装)質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×30×401台¥11,980税込¥13,1785日以内出荷 - 木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能用途フェンス部材など寸法(mm)95×40長さ(m)2質量(kg/本)12.031セット(2本)¥13,980税込¥15,3784日以内出荷
- 手作りキャンドルワックスに香りをつけるための専用香水です。用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5741セット内容森・バニラ・花の香材質有機化合物危険物の類別非危険物1個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 大切な衣類をしっかり防虫。防カビ剤配合でカビの発育を抑制。収納空間にダニを寄せつけにくくします(※マダニやイエダニを対象とした効果ではありません)。お取り替え時期がわかるサイン付き。標準使用量:引き出し・衣装ケース50Lに2個。有効期間:1年間。1箱あたりの内容量:32個(2個入×16包)用途衣類の保管に。衣類用防虫剤 防カビ剤配合 防虫 防カビ 1年間有効 日本製 引き出し 衣装ケース 箪笥 たんす 衣類収納 衣替えタイプ無香
- エッセンシャルオイルのキャップと付け替えて、ボトルをそっと傾けると香りが優しく広がる木製アロマキャップ。香りが弱くなったら傾けるだけの手軽さが魅力。ボトルに残った最後の一滴まで使い切れる、エコなアロマライフにぴったり。材質天然木・ガラス危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)【精油瓶】25×60
- 1個(10g)¥319税込¥351翌々日出荷








![木彫板 朴 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417642-151015-02.jpg)
![ショートトーション カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29137098-181015-02.jpg)






![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417694-260123-02.jpg)