カテゴリ
- 作業服(638)
- 安全保護具(391)
- 店舗什器・備品(255)
- 介護用品(236)
- 縫製用品(171)
- 事務用品(158)
- 卓上消耗品(134)
- 安全靴・作業靴(101)
- 塗料(40)
- 手袋(38)
- 梱包用品(36)
- 作業工具(29)
- 学童・教育用品(25)
- 安全標識(24)
- 物流用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- クリーンルーム用品(20)
- 清掃用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 救急・衛生(16)
- 日用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 医療(13)
- 防災用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 厨房用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- ヘルスケア(8)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 電気材料(6)
- 理美容(6)
- 保管用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- マスク(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 食品・飲料(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(141)
- 徳武産業(111)
- リミット(75)
- P・O・Pトレーディング(59)
- エスコ(56)
- FUKUTOKU(福徳産業)(55)
- ツヨロン(藤井電工)(54)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(46)
- ボストン商会(46)
- 寅壱(43)
- EBM(江部松商事)(39)
- cotta(39)
- トレード(34)
- リスパック(33)
- エーワン[不織布](33)
- DICプラスチック(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](30)
- サンコッコー(28)
- 日本紐釦貿易(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「紺」の検索結果

アスペンラッカースプレー
アサヒペン(144件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
KIYOHARA 布用染色ペン 太/細 ツイン
KIYOHARA(清原)(4件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から6日以内出荷太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。タイプツイン線の太さ細字/太字インク顔料商品タイプ使い切り本体
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付
DICプラスチック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
高耐久ラッカースプレー
アサヒペン(367件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フード
ブラストン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
水性スーパーコート
アサヒペン(139件のレビュー)¥849~税込¥934~1缶(0.083L)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
防護服 SMS製 JIS対応
(38件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
防塵フード FREE FH449Cシリーズ
東洋リントフリー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用フードです。 耳部分はメッシュ素材を使用しています。混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス1000
ラッカースプレー
(716件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(300mL)ほか当日出荷2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
グルースティック
Three Axis¥329~税込¥362~1セット(12本)当日出荷から3日以内出荷用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)
アトムハウスペイント(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(200mL)ほか当日出荷から5日以内出荷植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
東洋リントフリー¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。色紺使用環境クラス1000
ヘルメット No.170
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
クリーンスーツ 紺 3L
ガードナー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着当日出荷色紺サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106
A07-WV型ヘルメット 紺
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。 強力なベンチレーション機能があります。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)
カンペハピオ(41件のレビュー)¥759~税込¥835~1缶(0.2L)ほか当日出荷から10日以内出荷[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
トーヨー ヘルメット No.350F-Bu 紺
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂色紺サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36名入れ可
水性多用途カラー塗料
アサヒペン(95件のレビュー)¥799~税込¥879~1缶(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
箸(紺)
スリーライン¥179~税込¥197~1膳当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
エナージェル多機能 紺
ぺんてる(アストラム)¥479税込¥5271個欠品中エナージェルインキ採用。 軽く滑らかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書けて速記にも強く乾きも速い。 ビジネスシーンをサポートする多機能ペンです。インク色黒・赤材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー質量(g)13方式ノック式本体寸法(mm)16×15×149先端ボール径(mm)(ニードルチップ)0.5芯硬度HBインクエナージェルインキ色数2色色(軸)紺商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
証書ファイル 植毛 紺 Aタイプ
美濃商会¥1,798税込¥1,9781冊当日出荷大切な賞状をキレイに保管色紺タイプタテ型規格A4収納枚数1穴数なし外形寸法(縦×横)(mm)315×225材質(表紙)植毛生地グリーン購入法適合
クリーンポシェット グレー×紺
東洋リントフリー¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷ストラップはFD927C、携帯ストラップ(1-6372-01、02)と併用できるスマートフォンフォルダー。色グレー×紺アズワン品番61-0096-04寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)13×8×1
証書ファイル 植毛 紺 Bタイプ
美濃商会¥1,798税込¥1,9781冊当日出荷大切な賞状をキレイに保管タイプタテ型規格A3外形寸法(縦×横)(mm)315×217色(本体)紺材質(表紙)植毛生地グリーン購入法適合
セフティクールベスト紺黄
ユニット¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444アズワン品番65-3362-22
防犯ベスト(紺)
エスコ¥2,160税込¥2,3761着翌日出荷仕様メッシュ色:ネイビー材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色白ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)肩幅(cm)36着丈(cm)約60
証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用
美濃商会¥999税込¥1,0991冊当日出荷大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。色紺タイプタテ型規格A3判外形寸法(縦×横)(mm)315×217材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)303×435グリーン購入法適合
製本テープ BK-25 紺 25X10
ニチバン¥419税込¥4611個当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。用途背ばり、製本、補修、補強に。色紺幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
...