カテゴリ

  • 保管用品(29)
  • 物流用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網 パレ」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウメッシュパレット 全開タイプモノタロウ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
サンキンパレット コイルタイプ サンキンサンキンパレット コイルタイプサンキン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
メッシュパレット ライトタイプ モノタロウメッシュパレット ライトタイプモノタロウ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
網パレバッグ 吉野網パレバッグ吉野(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュボックス マキテックメッシュボックスマキテック(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
メッシュパレット キャスター付 モノタロウメッシュパレット キャスター付モノタロウ(14件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
サンキンパレット エコノミータイプ サンキンサンキンパレット エコノミータイプサンキン
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
メッシュパレボックス ワコーパレットメッシュパレボックスワコーパレット
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
メッシュ構造だから超軽量! 耐久性も抜群。
段数(最大積み重ね)4
【キャスタ付】ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ボックスパレットテイモー
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き テイモーボックスパレットゴム車輪付きテイモー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantoreマフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋tantore
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
火花防止用金網 固定用の針金約1m付 工具不要で取付可能
端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド端積みリール コードタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質円盤/鉄板製
オールステンレス製ボックスパレット テイモーオールステンレス製ボックスパレットテイモー
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
オイルブロッター エム・エーライフオイルブロッターエム・エーライフ
45,980税込50,578
1箱
当日出荷
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。トラスコ品番322-2691材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6タイプリボン状対応縦(mm)650横(mm)6吸収量(L/箱)油:165RoHS指令(10物質対応)対応
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
らくらくハンドル付きパレット CMシリーズ サンキンらくらくハンドル付きパレット CMシリーズサンキン
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
吊りパレットミニ 300kg テイモー吊りパレットミニ 300kgテイモー
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
少量の荷物の積み下ろしに適しています。 フォークリフトで荷役できない現場での使用に。 スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088アズワン品番67-5555-94
ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg テイモーボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kgテイモー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】全開その他ネームプレートなしトラスコ品番201-9417材質スチールピッチ(mm)【網ピッチ】50×50間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500積載荷重(kg)1000線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350積載段数(段)4
吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ大洋製器工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。折りたたんでコンパクトになります。最大4段まで段積可能です。吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。オプションでキャスターや専用蓋もございます。
用途土木・建築現場への資材搬入に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキタイプ吊り型・キャスターなし最大積載荷重(kg)1000最大使用荷重(kg)1000
コボサンクスハーフ(カゴ台車・6輪台車用前カバー) 五常コボサンクスハーフ(カゴ台車・6輪台車用前カバー)五常
8,798税込9,678
1枚
欠品中
様々なサイズのカゴ台車に対応しており、荷物が飛び出した場合はカバーが形を変えてガード。また、カバーのセンターと両サイドに樹脂バーが入っているため、よれずに形をキープします。取り付けもマジックテープで接着するだけなのでラクラク。使わない時は背面に回して保管できるので、紛失の心配もありません。ストレッチフィルムの代用品としても大活躍。買い足しにかかるコストの削減だけでなく、ゴミの廃棄量を大幅に減らすことができ、CO2削減にも繋がります。一般規格のシートベルトと同じ生地を採用。破れにくく、より長い間安心してご使用いただけます。強い衝撃で生地が外れてしまうのを防ぐため縫製方法も改善。安心安全にお使い頂けるよう丁寧な加工を施しています。
ブラック自重(kg)1外寸法(幅W×奥行D)(mm)外寸(前カバー本体):1100×699(網目100mm)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ) ワコーパレットメッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)ワコーパレット
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)脚高(mm)97最大積載段数4
メッシュパックロール観音扉タイプ四方囲上ブタ付き 神戸車輌製作所メッシュパックロール観音扉タイプ四方囲上ブタ付き神戸車輌製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
オールスチール製で丈夫で頑丈です。 観音扉タイプにする事によって、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ) テイモー”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)テイモー
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ハンドル付パレット サンキンハンドル付パレットサンキン
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
パレットを安全にらくらく移動移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能スチール製で強度バツゲン!高い操作性で、作業の省力化を実現移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
線径(Φmm)6ハンドル径(Φmm)27ハンドル高さ(mm)地上高930キャスター径(Φmm)150扉開閉方式前後全開荷重(kg)500ハンドル幅(mm)542
強力固定金具 スリーエッチ強力固定金具スリーエッチ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
吊り天びん1.5t スリーエッチ吊り天びん1.5tスリーエッチ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)
セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個最大使用荷重(t)1.5
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCOネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプTRUSCO
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
ラフトップカバー スリーエッチラフトップカバースリーエッチ
22,980税込25,278
1組
3日以内出荷
ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
CombatStick PHASE コンバットスティック フェイズ EverGreen INTERNATIONALCombatStick PHASE コンバットスティック フェイズEverGreen INTERNATIONAL
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
ブランク:オールチューブラー・ファストテーパー(=感度と操作性に優れる)&24トン+30トンカーボン(=マイルドな中低弾性素材)の組み合わせで「短くスムーズに入るティップセクション」と「適度な張り感を持つベリー」の絶妙なバランスを実現。ベイトフィネス系リグの精密操作のみならず、根掛かりを防ぎながら複雑なハードストラクチャーをタイトにトレースすることを可能にします。【ティップ~元ガイド】シャープなフィーリングを実現する無塗装アンサンドフィニッシュ。【バットセクション】より粘り強くパワフルなウーブンクロス(平織クロス)補強。 ガイドシステム:強度重視のオールステンレスフレームガイド。ラインの遊びを抑え、かつ糸絡みしにくい小口径コンパクトサイズを12個設置。感度と操作性を高めるだけでなく、ブランクのパワーを最大限引き出す効果もある多点セッティング。(※トップ:SiCリング・ステンレスフレームのコンパクトなLgガイド #1~#9:SiCリング・ステンレスフレームシングルフットKTガイド #10:SiCリング・ステンレスフレーム強化シングルフットKBガイド #11:SiCリング・ステンレスフレーム軽量コンパクトなダブルフットLKWガイド) グリップデザイン:ピッチングやサイドハンドキャスト等シングルハンドでのキャスト、繊細なルアー操作を快適に行うことができる、やや短めのグリップレングス設計のセパレートグリップ。メタルパーツとカーボンスリーブで構成されるシャープでリジットなミニマムフォアグリップ。リールシートに細身のECS16を採用することで、繊細な操作性を確保。ウエアへの引っ掛かりを抑制し取り回しを向上させる小型&エンドすぼみ形状リアグリップ。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する構成競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 感度・操作性・障害物回避性能を高め、複雑なハードストラクチャーを攻略するためのベイトフィネス 消波ブロック、石積み、リップラップ、ゴロタ石、捨て石、捨て網、土嚢、オダ、クズレ、水門周りのガビガビ・ガキガキなハードボトム等、複雑なハードストラクチャーや根掛かり必死のカバーを、正確にタイトに攻めることが釣果を出す鍵となる霞ケ浦・利根川水系。しかし、タイトに狙えば狙うほど、鬱陶しい根掛かりが付き纏う・・・・・・そんなアングラーの悩みを解消し、霞ケ浦・利根川水系の攻略を手助けしてくれる1本、それがフィールディンスター・ベイトフィネスです。 特徴その1:独自のロッド設計で、根掛かりしくい軽いリグをストレスなく扱うことができ、かつ掛けたバスを複雑なハードストラクチャーから素早く引き離すことができる。 水深が浅く、複雑なハードストラクチャーで根掛かりを避ける1つの手段は、軽いウエイトのリグを使用すること。同時に、そのようなややこしい場所から、掛けた魚を素早く引き離す必要もある。そのためのベイトフィネス。 例えば1/16ozスモラバ+3inワームから5gリーダーレスダウンショットまで、パワー設定は霞ケ浦・利根川水系で最も多用されるルアーウエイト範囲をカバーするL+(ライトプラス)ながら、ショートグリップ化(全長66ながら67クラスのブランクス有効レングスを確保⇒フッキングストロークを確保)&小口径ガイド12個多点セッティング(ロッドがしなった時にラインがブランクスから離れない⇒フッキング時のパワーロスを防ぐ)により、貴重なバイトを確実にフッキングに持ち込み、いち早くハードストラクチャーから引き離すことが可能に。 特徴その2:感度、操作性、障害物回避性能をハイバランスで併せ持ち、ガビガビで複雑なハードストラクチャーを舐めるように高精度トレースできる。 根掛かりを抑制するために重要なもう1つの要素は、適度なティップの柔軟性。さらに、単に根掛かりをかわすだけでなく、ストラクチャーを感じて、リグを操り、バイトに持ち込むためには柔軟性と相反する要素とも言える感度と操作性が必要になる。 そこでフィールディンスター・ベイトフィネスには、感度と操作性に優れるオールチューブラー(ソリッドと比べ反発力が高く、反響感度に優れるため根掛かりを事前に察知しやすい+「小口径ガイド1個多点セッティング」で、必要以上にラインスラックが出てしまいがちな軽量リグ使用時でもラインの遊びを適度に抑え、より感度が向上。)&ファストテーパー設計(スローテーパーと比べティップの入りシロが小さくなるため、ダイレクトな操作感を持つのが特徴。ロッドワークで障害物をかわしやすい+「ショートグリップ化」で、ウエアへの干渉を最小限に抑え、キャスト時や操作時の細かい取り回し性能が向上。)を採用しながらも、弾性率を抑えマイルドなフィーリングを持つ中低弾性カーボン素材(ティップは反発力を抑えた中低弾性24トンカーボンで構成。反発力が強い高弾性カーボンと比べ感度は劣るが、ティップがよりスムーズに入ることでクッション性を発揮、リグが障害物に食い込みにくい。)を使用することで、柔軟性と感度、操作性のハイバランス化を実現。 感度、操作性、柔軟性のハイバランス化がもたらすアドバンテージ 一般的に、ティップの入りシロを大きくすれば、リグが障害物に喰い込みにくくなり根掛かり回避性能は高まるが、ダイレクトな操作感が失われ障害物を乗り越えさせにくくなる。とはいえ、ダイレクトな操作感を重視してティップの入りシロを小さくすると、リグが障害物に食い込みやすくなってしまう。 この課題を解決するため、フィールディンスター・ベイトフィネスは、ティップの入りシロが小さいファストテーパーを採用しながら、中低弾性24トンカーボンでティップを構成することで、ティップがよりスムーズに入るように設計されている。 それにより、単に根掛かりを避けながらハードストラクチャーをトレースできるだけでなく、意図的にリグを半根掛かりさせて、外した時のイレギュラーアクションでバイトを誘う「ハングオフメソッド」のような高い操作性が要求されるロッドワークにも、優れた対応力を発揮。バイトチャンスを増やすことで、貴重な1匹への確率がアップする。 オカッパリでも有効に機能する理由 フィールディンスター・ベイトフィネスの複雑なハードストラクチャーを攻め、そして確実に獲るための能力はオカッパリでも有効に機能。その対ハードストラクチャー高精度トレース能力は、アップヒルでのアプローチが基本となり、ボートに比べて根掛かりの危険度が増すオカッパリアングラーの強い味方に。 オカッパリでは、根掛かりしてしまうと、近づいたり回り込んだりして外すことができないのでなおさら。また、オカッパリでは時に強引なファイト~ランディングが必要になることを考えると、軽量リグでもベイトタックルを使用したい状況は多い。 終わりに~貴重な1匹への確率を高めるために ハードストラクチャーを狙う。これはバスフィッシングの基本セオリー。そのため、大勢のアングラーに攻めつくされているスポットも多く、バスはいるはずなのに釣れないというケースはざらにあるのではないでしょうか。 でも、そんなスポットを根掛かりを恐れず誰よりも高精度で狙えたら・・・・・感度・操作性・障害物回避性能を高め、複雑なハードストラクチャーを攻略することで、貴重な1匹への確率を高めてくれるロッド。それがフィールディンスター・ベイトフィネスです。
用途※対応ルアー&リグ:ベイトネコ、高比重ワームノーシンカー、ヘビードロップショットリグ、スモールラバージグ、リーダーレスダウンショットリグ、ミノー・シャッド etc・・・仕様ブラックバス(キャスティングモデル)適合ルアー:1.8~14g (1/16~1/2oz)、ライン:6~14lb材質(本体)カーボン繊維94%、グラス繊維6%質量(g)標準98全長(m)1.98硬さライト プラス材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)198.2(継数1)
メッシュパレット 鉄製 ユニットメッシュパレット 鉄製ユニット
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
廃棄物置場やビル建設中の各階に設置する収納用金網パレットです。
用途廃棄物置場やビル建設中の各階に。材質鉄製幅(mm)1030高さ(mm)857奥行(mm)840(折りたたみ時高さ)
太刀エアーK PROX(プロックス)太刀エアーKPROX(プロックス)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Kガイド搭載の太刀魚ジギングロッドメタルジグに対応する太刀魚ジギングロッド。スロージャーク、ワンピッチジャークに最適なアクション設定。190cmの適度なレングス設計。オールアルコナイトリングを搭載したFuji Kガイドをバランスセッティング。エンド部をショートにしたセパレートグリップにPTSトリガーシートを搭載し操作性、パーミング性抜群。持ち運びに便利なセンターカット2ピース。ドラゴン級にも十分なパワーを発揮するサーベリングロッド。
全長(cm)190元径(mm)7継数(本)2仕舞(cm)98先径(mm)1.8ラインMax(LB/号)1.5標準自重(g)112適合ルアー質量(g)Max160
GSC-2034 リールインハードロッドケース 140 X-sell(エクセル)GSC-2034 リールインハードロッドケース 140X-sell(エクセル)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
磯渡しにも便利な持ち手が上部と中央部に付いているロッドケース。肩の負担を軽減するため、クッション付きの肩ベルト仕様になっています。 タモ網などを収納できるサイドポケットも備えております。内側にはロッドをしっかりと収納できるWベルト付き。 リールの干渉を防ぐセパレートシート仕様を採用。
材質ポリエステル#ブラック自重(g)2300内寸(cm)140
ネットパレットベース TRUSCOネットパレットベースTRUSCO
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6