カテゴリ
- 科学研究・開発用品(96)
- 建築金物(87)
- 厨房用品(45)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 梱包用品(15)
- 電気材料(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 保管用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(67)
- 東京スクリーン(41)
- RS PRO(23)
- サンポー(22)
- tantore(18)
- イトーキ(16)
- エスコ(15)
- グリーンクロス(12)
- 愛和産業(9)
- ケニス(8)
- Kordz(8)
- ダイケン(6)
- TKG(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- 野中理化器製作所(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- 稲葉製綱(6)
- マルゼン[厨房機器](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「網 8mm」の検索結果

18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
ダイオネット 防風網
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)2×50
つけかえ用隠れ網 忍者
あみのエーワン¥700税込¥7701個6日以内出荷エーワンの全Dタイプジョイントに適合した替え網。隠れ網 忍者(SD-15)や川磯遊びにコレ1本!(SN-2515)の透明ネットの替え網です。透明のテグス製ネットで水キレが良く、ピンポイントでエビやカニ、岩場の小魚をGETします。網目(mm)約8口径(Φcm)網:15深さ(cm)網:16
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク
TKG(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。材質18-8ステンレス(SUS304)形状角網目10mm線材(mm)Φ2.5
18-8ケーキクーラー角型
サンクラフト(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷溶接で確実に止められた丈夫な網を使用。材質18-8ステンレススチール形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×28TKG品番9-1056-0901TKG品番(2017)6-0932-1001
工作用ネット ビニール亀甲金網
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
土フルイ替網
千吉(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
ネトロンシート土木用
tantore¥98,980税込¥108,8781巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ネトロンシート土木用
tantore¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
隠れ網 忍者 3本組
あみのエーワン¥3,000税込¥3,3001セット(3本)17日以内出荷川や磯で遊べる小型あみ!。魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。PAT材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約90寸法(cm)15×105×2網目(mm)約8深さ(cm)網:16
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
スクーパ網15cm(着脱式)
あみのエーワン¥1,988税込¥2,1871個当日出荷ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約250寸法(cm)17×77.5(117)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:10
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
抗菌角柄用18-8網ひしゃく
ハセガワ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。材質SUS18-8
フロア換気口 防虫網付 200×300
ダイケン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA992C-13材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ小目開き1.6mm
Φ100x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA992C-14材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)100線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ大目開き1.6mm
180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-37材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)508寸法(mm)(ざる)180×180質量(g)750線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
18-8ナス型細目すくい網
ハセガワ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mmのロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。材質SUS18-8質量(kg)0.028寸法(幅W×奥行D)(mm)250×220TKG品番9-0205-0401TKG品番(2017)6-0188-0401