カテゴリ

  • 縫製用品(34)
    • 手芸キット(29)
    • ニードル/刺繍用針(4)
    • 毛糸/レース糸(1)
  • 研磨材(163)
    • バフ(30)
    • 研磨シート(11)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(8)
  • 鈑金・塗装(12)
    • ウールバフ(9)
    • 電動ドリル用バフ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(233)
  • 学童・教育用品(166)
  • 医療(35)
  • 厨房用品(33)
  • 日用品(19)
  • 洗車・清掃(17)
  • マスク(13)
  • 理美容(11)
  • 電動工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業服(7)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「羊毛」の検索結果

824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルト羊毛 ハマナカフェルト羊毛ハマナカ
579税込637
1個(100g×1個)
当日出荷から4日以内出荷
染色していない洗っただけのナチュラルなウールてす。羊の種類よって風合いが異なりますので作品によって使い分けてください。また手染めや手つむぎにも使っていただけます。繊維は太く、色も黄色味を帯びびています。バッグetc.しっかりさせたい作品に向きます。
材質ウール100%
フェルトシート ヤナセ(柳瀬)フェルトシートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト羊毛 ハマナカフェルト羊毛ハマナカ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50g×3個)
当日出荷から8日以内出荷
バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。
材質メリノウール100%
フェルト羊毛 ハマナカフェルト羊毛ハマナカ
1,698税込1,868
1個(40g×3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
使いやすいナチュラルカラーの羊毛。短めの繊維と粗い風合いは、摩擦の多いバッグやニードルを使った小物など、幅広い用途にぴったりです。
材質ウール100%
フェルトパンチャー Clover(クロバー)フェルトパンチャーClover(クロバー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
羊毛ボンネット EARTH MAN羊毛ボンネットEARTH MAN
719税込791
1個
当日出荷
天然羊毛使用。
用途家具・床などのツヤ出しに。径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
ムートンミット 洗車用 モノタロウムートンミット 洗車用モノタロウ(53件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に材質ムートン寸法(mm)270×190質量(g)88危険物の類別非危険物
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
ホームメイド アクリック ハマナカホームメイド アクリックハマナカ
799税込879
1袋(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル100%質量(g)40/玉
ランダムサンダー用高級羊毛バフ サンフレックスランダムサンダー用高級羊毛バフサンフレックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
ハンドクリーナー TIPTOPハンドクリーナーTIPTOP(124件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)ほか
当日出荷
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー長時間LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(420mL×2本)
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
モノツインE トンボ鉛筆モノツインEトンボ鉛筆(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一本で幅広い用途に対応!! 太・細のツインタイプ!!
商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)太6.0 細2.0寸法(mm)146×22質量(g)25エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレンインク油性材質(ペン芯)太/羊毛フェルト・細/アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合線の太さ太字/細字エコマーク認定番号15 112 022
インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 マルヨシ 並文字筆 好川産業白毛 マルヨシ 並文字筆好川産業(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。 別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192RoHS指令(10物質対応)対応
白毛糊刷毛 江戸型 KLASS(クラス/旧:極東産機)白毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
プロ用ラックニス刷毛 TRUSCOプロ用ラックニス刷毛TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
山羊毛にアイロンを当て毛腰、含みも最高。
全長(mm)220形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
溶接作業用マスク替フィルター SK11溶接作業用マスク替フィルターSK11
679税込747
1袋(2枚)
当日出荷
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
マジック付羊毛ボンネット HARD HEADマジック付羊毛ボンネットHARD HEAD(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
白毛 平刷毛 大将 好川産業白毛 平刷毛 大将好川産業
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 本職用形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)65毛色白色毛厚(mm)28種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)90
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
軸付フェルトバフ砲弾型 リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。
材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ全長(mm)170
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
40mm 万能刷毛 エスコ40mm 万能刷毛エスコ
905税込996
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LA-42全長(mm)220質量(g)26種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)42
SG万能刷毛 KansaiSG万能刷毛Kansai
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる塗装に使える万能タイプです。
用途水性、油性用。材質毛:羊毛、化学繊維、柄:木タイプ万能玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク自補修用 イチグチスカットディスク自補修用イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
軸付フェルトバフ外径3軸長35 リューター軸付フェルトバフ外径3軸長35リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3365材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)14全長(mm)47タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)33外径(mm)3
写経 はやなり白毛パック 呉竹写経 はやなり白毛パック呉竹
1,498税込1,648
1本
当日出荷
穂先がよくきく写経筆。 やや硬め 鼬毛が含まれているため、穂先のききが抜群です。
材質軸:天然竹軸、尾骨には白水牛の角を使用、主な毛材:鼬毛・羊毛寸法(mm)7.8径×204(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)白毛パック
AT着色 平刷毛 小 アーテック[学校教材・教育玩具]AT着色 平刷毛 小アーテック[学校教材・教育玩具]
246税込271
1個
当日出荷
高級な白毛を使用材質:ポプラ,羊毛-70%,ナイロン-30%。サイズ:190×15m
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容素材刷毛幅(mm)195×15科目図工
ミニモ フェルトディスク Φ11 ミニターミニモ フェルトディスク Φ11ミニター
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)11トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ミニモ 毛ブラシ ホイール 山羊毛 ソフト Φ19 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 山羊毛 ソフト Φ19ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)19厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ12 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ12ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)12毛丈(mm)7全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
特上ニス用ハケ アサヒペン特上ニス用ハケアサヒペン(10件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
...