カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
    • 水質検査/改善試薬(9)
    • 水質検査器(2)
    • 濁度計/透視度計(18)
    • 分析機器レンタル(3)
    • 比色計(3)
  • 測定用品(5)
    • 色差計(3)
  • 測定関連サービス(3)
    • その他機器レンタル(測定・測量)(2)
  • 空調・電設資材(6)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定項目
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「色度計」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濁度・色度計 共立理化学研究所濁度・色度計共立理化学研究所
92,980税込102,278
1台
当日出荷
この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応TGK品番211-80-59-02測定項目濁度・色度検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による主な用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)アズワン品番61-0087-93
Checker HC(色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
デジタル濁色度計 共立理化学研究所デジタル濁色度計共立理化学研究所
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
ポータブル色差計 TESポータブル色差計TES
83,980税込92,378
1箱
当日出荷
自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池電源9V電池(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8/10メモリー最大:99件計測範囲L/5~100測定条件照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野測定径(Φmm)10表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)サイズ(mm)175×135×50アズワン品番3-8607-11商品タイプレンタル品はこちら
デジタルパックテスト 共立理化学研究所デジタルパックテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台ほか
当日出荷から11日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
サスティー シングルパック キャビノチェサスティー シングルパックキャビノチェ(19件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
デジタル濁度計 共立理化学研究所デジタル濁度計共立理化学研究所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度測定方式透過光測定法付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
カラーリーダー(色差計) コニカミノルタカラーリーダー(色差計)コニカミノルタ
369,800税込406,780
1個
当日出荷
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
【レンタル】色彩色差計(校正書付) コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)コニカミノルタセンシング
7,598税込8,358
1台
翌日出荷から3日以内出荷
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付きインターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)受光素子本体/シリコンフォトセル(3個)測定径/照明径(Φmm)8/11(本体)繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)型式データプロセッサ/DP-400印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース
カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリカラーメータ(色差計・測色計)アミッタリ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)Fine透視度計用比色管のみTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
透視度計50型セット アクリル製比色管付 三商透視度計50型セット アクリル製比色管付三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7種別50型セット
黒球式暑さ指数計 カスタム黒球式暑さ指数計カスタム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
透視度計50型用 アクリル製比色管 三商透視度計50型用 アクリル製比色管三商
9,098税込10,008
1個
当日出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
種別50型
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様ショート綿栓止付材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
透視度計 サンプラテック透視度計サンプラテック(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
赤字の目盛で見やすい。
ポータブル白度計 アミッタリポータブル白度計アミッタリ
49,980税込54,978
1個
欠品中
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
【レンタル】ポータブル水質計 日本電色工業【レンタル】ポータブル水質計日本電色工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mmセット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧寸法(mm)W208×D105×H70質量(g)660(バッテリー含む)電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関光源LED
比色管 透視度計用 SIBATA(柴田科学)比色管 透視度計用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
透視度計用比色管 三商透視度計用比色管三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
色度標準液 50mL SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mLSIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
5,590税込6,149
1箱
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
電波ソーラーウオッチ カシオ計算機電波ソーラーウオッチカシオ計算機
49,980税込54,978
1個
当日出荷
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス幅(mm)49.9高さ(mm)51.1質量(g)79奥行(mm)14.5電源タフソーラー(ソーラー充電システム)表示方式デジアナ防水20気圧防水
白黒分度器 ブラック レイメイ藤井白黒分度器 ブラックレイメイ藤井
169税込186
1本
当日出荷
規格9cm
透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商透視度計30型セット アクリル製比色管付三商
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
【レンタル】デジタル濁色度計 共立理化学研究所【レンタル】デジタル濁色度計共立理化学研究所
4,198税込4,618
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm電源単4アルカリ乾電池×3本
インクジェットプリンター GX5530 Canonインクジェットプリンター GX5530Canon
65,980税込72,578
1台
欠品中
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出〇高速プリントで生産性を向上モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む)種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙形式デスクトップ消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8電源AC100~240V(50/60Hz)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約49.0液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mmインク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm)給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段)給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TEC値約0.15kWhエコマーク認定番号23 155 014
濁度計 KRK(笠原理化工業)濁度計KRK(笠原理化工業)
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本質量(g)約300保護構造防塵、防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)48×32×320再現性±0.5度以内分解能(℃)0.1測定原理吸光光度法
0(ゼロ)の水 共立理化学研究所0(ゼロ)の水共立理化学研究所(1件のレビュー)
599税込659
1本(250mL)
当日出荷
濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08容量(mL)250検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液によるアズワン品番61-0088-15
色度標準板 共立理化学研究所色度標準板共立理化学研究所
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から11日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目色度
定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション) アミッタリ定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)アミッタリ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本
翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛あり材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-2仕様ロングピペットの種類バイオピペット
26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ホワイト色 サン電子26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ホワイト色サン電子
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR2.5以下
20素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 サン電子20素子UHF平面アンテナ 水平偏波用サン電子
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)7.8~9.8受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)84以下VSWR2.5以下
セル5個パック 共立理化学研究所セル5個パック共立理化学研究所
4,998税込5,498
1組(5個)
当日出荷
デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 23SALTIGAハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)シャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)
用途カスタムパーツ質量(g)27
【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】色彩照度計(校正書付)コニカミノルタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
プローブ型濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)プローブ型濁度・色度センサーKRK(笠原理化工業)
229,800税込252,780
1個
17日以内出荷
寸法(mm)75×38×180質量(g)本体/約270、検出器/約350アズワン品番1-8673-02