カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(5)
- 滑りロウ(5)
- 科学研究・開発用品(15)
- 試薬(14)
- 顕微鏡周辺用品(1)
- 塗料(5)
- ワックス(5)
- 日用品(8)
- 仏具(8)
- 学童・教育用品(5)
- 木彫(1)
- 洗剤・除去剤(9)
- オフィス・住居用洗剤(8)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 滑走スプレー(1)
- 縫製用品(12)
- 厨房用品(8)
- 研磨材(8)
- 作業工具(6)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 洗車・清掃(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 林純薬工業(4)
- 東亜ローソク(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- 建築の友(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- BOLL(1)
- 尾山製材(2)
- カメヤマ(3)
- アズワン(1)
- 田中専商店(2)
- S.I.C.(SHINDO)(12)
- 山桂産業(10)
- ツボサン(8)
- 玉虎堂製作所(8)
- TRUSCO(4)
- ペンギンワックス(4)
- 丸叶むらた(4)
- シュアラスター(3)
- えいむ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「蝋」の検索結果

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g販売区分業務用
ろうワックス トラック荷台用
(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640販売区分業務用
TRUX(トラックス)
東亜ローソク(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
パラフィン(48-50)(研究実験用)
林純薬工業¥2,998税込¥3,2981本(500g)当日出荷等級一級化学式CnH2n+2名称パラフィン(48-50℃)濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれCAS登録番号8002-74-2![無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267365-260123-02.jpg)
無臭蜜ロウワックス(油性)
アーテック[学校教材・教育玩具](19件のレビュー)¥1,750税込¥1,9251個当日出荷天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性収納サイズ400g
木工用みつろうクリーム
尾山製材(32件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
パラフィン(58-60)(研究実験用)
林純薬工業¥4,498税込¥4,9481本(500g)10日以内出荷等級一級化学式CnH2n+2名称パラフィン(58-60℃)化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-69危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれCAS登録番号8002-74-2
パラフィン(54-56)(研究実験用)
林純薬工業¥2,998税込¥3,2981本(500g)当日出荷等級一級化学式CnH2n+2名称パラフィン(54-56℃)濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-67危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれCAS登録番号8002-74-2
ろうワックス トラック荷台用 粉末タイプ
(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(500g)当日出荷粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500販売区分業務用
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル
田中専商店(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(10個)6日以内出荷蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。用途セール用
流動パラフィン(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷名称Paraffin, liquid比重d≒0.86特性健康有害性CAS登録番号8042-47-5
革用みつろうクリーム
尾山製材(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等主な用途革危険物の類別非危険物特性はっ水
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン
田中専商店¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から6日以内出荷蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ
山桂産業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷蝋(ワックス)。キャンデリラワックスは、メキシコ北部およびアメリカ南部の海抜1000~2000mの砂漠や岩石に覆われた高原に野生の状態で生育している「キャンデリラ植物」の茎から得たロウを精製した植物性天然ワックスです。用途化粧品としては口紅やマスカラ・アイシャドウなどに配合、絶縁材料、撥水剤、サイジング剤、磨き剤、接着剤、可塑剤、光沢剤、皮膜剤等融点(℃)70.5℃危険物の類別非危険物ケン化価(mgKOH/g)46~65(規格値)
カルナバ蝋 粉末状 kar8シリーズ
山桂産業¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷蝋(ワックス)。ブラジル北部の高地に自生栽培されているカルナバヤシの葉面、とくにその裏面に粉状に分泌される蝋を採取して得られます。植物性のハードワックスの中でも硬度・融点ともに最も高く、用途として代表的なものはカーワックスです。その他にも化粧品、つや出し剤(キャンディ、丸薬、紙など)、医薬品(軟膏、膏薬)など多くの用途があります。この商品は粉末状のカルナバ蝋(カルナバワックス)1号です。危険物の類別非危険物
晒モンタン蝋 mon8シリーズ
山桂産業¥799~税込¥879~1個4日以内出荷蝋(ワックス)。艶出し剤、カーワックスの原料などに。褐炭(かったん)から溶剤抽出によって得られる蝋です。第三紀地質時代(今から約6550万年前から約258万年前)にワックスを分泌するヤシ科の植物が多く含まれる植物性物質が枯死して沼底に沈積し、永年の間に分解変化したものが褐炭です。このことから鉱物系の蝋に分類されます。化学的にはパラフィンワックスとは異なり、ワックスエステルを主成分とする植物蝋に近い性状のものである。用途としては、つや出し剤、電気絶縁材、潤滑グリース等に用いられる。晒(さらし)モンタン蝋はモンタン蝋を漂白したものである。融点(℃)78℃~83℃危険物の類別非危険物
カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ
山桂産業¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷蝋(ワックス)。フレーク状のものです。植物性のろうの中では最も高い融点です。用途として代表的なものはカーワックスです。その他にも化粧品、つや出し剤(キャンディ、丸薬、紙など)、医薬品(軟こう、こう薬)など多くの用途があります。等級1号融点(℃)山桂産業取扱い商品の融点:82.8℃危険物の類別非危険物
ワックスジュートリボン
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷から6日以内出荷ナチュラルな素材が印象的なジュートリボンに蝋引きタイプが登場しました。ジュートの繊維がほつれたり落ちたりすることがなくきれいにラッピングを仕上げていただけます。材質ジュート幅(mm)11巻長さ(m)50
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ワックスジュートロープ
HEADS(ヘッズ)¥739税込¥8131巻当日出荷から6日以内出荷ナチュラルな素材が印象的なジュートロープに蝋引きタイプが登場しました。ジュートの繊維がほつれたり落ちたりすることがなくきれいにラッピングを仕上げていただけます。材質ジュート幅(mm)31巻長さ(m)30
ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ステインデビルス 機械油.ペンキ用 SR
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)¥799税込¥8791本(50mL)当日出荷自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。用途自転車オイル/油絵具/靴クリーム/修正液/糊/マニキュア/蝋/ワックスなど形状液体液性弱アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.3×2.5×13.3商品タイプ本体
ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ
シュアラスター(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(200g)当日出荷ベースワックスに持続耐久性をプラスしたカーワックス。ブラックレーベルの基本性能の高さをそのままに、カルナバ蝋とアミノファンクショナルとの結合で、ワックス被膜の耐久・持久性を強化したエクストラモデル。中型車 約13台分付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL対応ボディー色全色使用頻度1.5ヶ月
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
アングルクランプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ブライト900 ヴァリト
ツボサン(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に








![無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267365-260123-02.jpg)