カテゴリ

  • 機構部品(224)
  • 建築金物(103)
  • 安全保護具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 40mm」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ40x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
長さ(mm)40幅(mm)35エスコ品番EA951CK-11板厚(mm)1.5ねじ穴数4
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
192税込211
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンステンレス蝶番フジテック・ジャパン
849税込934
1袋(2個)
当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製蝶番 TRUSCOステンレス製蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
609税込670
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
丁番おこし棒 モノタロウ丁番おこし棒モノタロウ(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
平型蝶番L40(M6)ステンキット SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)ステンキットSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)座ぐりビットBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TS型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
531税込584
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
472税込519
1個
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から4日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地