「軒樋」の検索結果

関連キーワード
616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類軒継手
シビルスケア 軒樋 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 軒樋Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
全長(mm)3600質量(kg)2.2
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
軒樋カット物 Panasonic(パナソニック)軒樋カット物Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイズ100寸法(mm)約1800
大型雨どい 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨どい 軒継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
種類軒継手ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
軒とい(ハイ丸)カット Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)カットPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類軒とい分類軒系列部材
大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねずみ分類軒系列部材
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズアルフィン(旧:共和)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工
雨樋金具 軒とい用 半丸 釣針金具 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 釣針金具オーティス(3件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。 取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。 取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)といサイズ(mm)105
雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具オーティス
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプリブタイプ仕上亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック(ナショナル)
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配オーティス
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ4寸勾配仕様4寸勾配適合メーカーパナソニック(ナショナル)
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なし オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なしオーティス
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様勾配なし適合メーカーパナソニック(ナショナル)
雨樋金具 軒とい用 半丸 一八くん正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 一八くん正面打オーティス(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
仕様勾配なし
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打オーティス(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どいPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1本ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000適合折版120Ⅰ型
雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデンオーティス(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打オーティス
589税込648
1個
4日以内出荷
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー自在吊正面打 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー自在吊正面打オーティス
639税込703
1個
4日以内出荷
仕様勾配なしタイプリブタイプ寸法L(mm)0~45仕上亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック(ナショナル)
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打オーティス(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
ウエスタン180金属用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180金属用替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
849税込934
1枚
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180金属用本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180金属用本体岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
軒樋カットモノ Panasonic(パナソニック)軒樋カットモノPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
サイズPC50ミルクホワイト長さ(mm)1800
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様パッチン式オークグレーサイズ前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高165WIDE
...