「量hakari」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)

    パール金属(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
    材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
  • 量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール パール金属

    量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール

    パール金属(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
    材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15最小目盛(g)1ひょう量単位g
  • デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ213

    タニタ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
    用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム幅(mm)120寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g高さ(mm)27材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)奥行(mm)170電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~2000g計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
  • キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコム

    キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33
  • デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ114

    タニタ(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
    用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール

    パール金属(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
    材質ABS樹脂ホワイトタイプ3.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)3最小目盛(g)1ひょう量単位g
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用 パール金属

    オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
    仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒計量範囲1g~1.0kgひょう量単位kg
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
  • デジタルキッチンスケール CRECER(クレセル)

    デジタルキッチンスケール

    CRECER(クレセル)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK
    材質強化ガラス・ABS樹脂質量(g)約365本体寸法(mm)215×140×21使用電池単4乾電池×2本最大計量(g)3000表示単位1gアズワン品番64-9289-20風袋引方法0表示機能ひょう量単位g
  • デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ222

    タニタ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
    付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)仕様地域設定:5区分電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
  • デジスケール「バルケット」 ドリテック

    デジスケール「バルケット」

    ドリテック(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
    付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス質量(g)約404種類デジタルスケール電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)5000最小表示(g)1計量皿寸法(mm)128×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31表示形式デジタルオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲5~5000g計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタ

    デジタルクッキングスケールKJ-304IV

    タニタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
    付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック

    デジタルスケール「ガナッシュ」

    ドリテック(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットはかり モノタロウ

    ポケットはかり

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
    用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g
  • 量HAKARI ステンレス製計量カップ パール金属

    量HAKARI ステンレス製計量カップ

    パール金属
    559税込615
    1個
    欠品中
    粉末や液体調味料の計量に便利。
    材質ステンレス鋼容量(mL)200最小目盛(mL)50
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg
    材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)1ひょう量単位g
  • 量HAKARI 米計量カップ パール金属

    量HAKARI 米計量カップ

    パール金属
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1合・2合が簡単にはかれるお米専用計量カップ
    材質ポリスチレンタイプ2合用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×85
  • 量HAKARI 見やすい計量カップ パール金属

    量HAKARI 見やすい計量カップ

    パール金属
    199税込219
    1個
    当日出荷
    上から見てもはかれる目盛り付
    材質AS樹脂容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×65
  • 量HAKARI スリム計量カップ パール金属

    量HAKARI スリム計量カップ

    パール金属
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
    材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
  • 量HAKARI PC計量カップ パール金属

    量HAKARI PC計量カップ

    パール金属
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    お米も計れる2通りの目盛付。液体・お米の両方がはかれる表示です。左右どちらからでも注ぎやすい両口付き。
    材質本体:メタクリル樹脂、ハンドル:ポリプロピレン容量(mL)200
  • 量HAKARI ステンレス製計量ボール パール金属

    量HAKARI ステンレス製計量ボール

    パール金属
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼(クロム14%)容量(mL)700質量(g)157寸法(cm)13全長A×幅B×高さC(mm)230×150×65
  • 量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組) パール金属

    量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組)

    パール金属
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
    材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
  • 量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組) パール金属

    量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組)

    パール金属
    189税込208
    1個
    当日出荷
    深いビンや細長い容器の底までしっかり届く
    材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
    材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
  • 量HAKARI PC計量スプーン(4本組) パール金属

    量HAKARI PC計量スプーン(4本組)

    パール金属
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    収納に便利なフック付
    材質ポリスチレン容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、7.5(大さじ1/2)、15(大さじ)商品タイプセット品
  • 量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属

    量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組)

    パール金属
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で衛生的なステンレス製
    材質ステンレス鋼容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
  • 量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属

    量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)

    パール金属
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    泡立てや湯煎に便利なハンドル付。本体内面には刻印入りで軽量にも便利です。(200ml・300ml・400ml目盛り)
    材質ステンレス鋼容量(mL)1.25(小さじ1/4)、2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用 パール金属

    量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用

    パール金属
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。
    仕様2.0kg用材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30
  • 防塵防水 クッキングスケール タニタ

    防塵防水 クッキングスケール

    タニタ(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
    付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg