カテゴリ

  • 作業工具(12)
    • クサビ(8)
    • タガネ(2)
    • 防爆クサビ(2)
  • 農具(12)
    • (6)
    • (3)
    • 土農具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「金矢」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型クサビ オーエッチ工業大型クサビオーエッチ工業(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
40x180mm ウェッジ エスコ40x180mm ウェッジエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
エスコ品番EA575-21材質鍛造鋼
金矢 ノーブランド金矢ノーブランド(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
安全クサビ 疋田商店安全クサビ疋田商店(46件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm)70
スチールくさび BAHCO(バーコ)スチールくさびBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃長(mm)70.5材質スチール
金矢 オーエッチ工業金矢オーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
くさび 千吉くさび千吉(16件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
柄の抜け防止用です。
用途クサビ厚さ(mm)3~4材質
玄能用クサビ オーエッチ工業玄能用クサビオーエッチ工業(12件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(18件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)ほか
当日出荷
木クサビ 千吉木クサビ千吉(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
柄の抜け防止用です。
用途クサビ材質
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
防爆ウェッジ Ampco防爆ウェッジAmpco
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
大型クサビ モノタロウ大型クサビモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに材質炭素鋼全長(mm)185質量(kg)1.35寸法H(mm)37寸法W1(mm)43寸法W2(mm)53.5RoHS指令(10物質対応)対応
木割矢 ノーブランド木割矢ノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途薪割り用幅(mm)50材質刃部:刃物鋼高さ(mm)160質量(g)1020奥行(mm)35
金矢 TAKAGI(高儀)金矢TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
用途木を割りさく際などに。
安全金矢 大五郎安全金矢大五郎
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
木を割りさく際に使用するクサビ・カナヤです。
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
WF-180型 ウエッジ金矢(クサビ) 三木ネツレンWF-180型 ウエッジ金矢(クサビ)三木ネツレン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。トラスコ品番359-0363長さ(mm)180幅(mm)40厚さ(mm)13(最高)
WL-250型 ウエッジ金矢(クサビ) 三木ネツレンWL-250型 ウエッジ金矢(クサビ)三木ネツレン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。トラスコ品番359-0361長さ(mm)250幅(mm)25-38厚さ(mm)42(最高)
のぼり 天然温泉 P・O・Pトレーディングのぼり 天然温泉P・O・Pトレーディング
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
金矢 1kg 浅香工業金矢 1kg浅香工業
4,688税込5,157
1個
3日以内出荷
用途薪割り用に便利な木割矢です質量(kg)1先幅(mm)40
15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジ エスコ15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
全長(mm)80刃幅(mm)6エスコ品番EA642KN-15
金矢 オーエッチ工業金矢オーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業にトラスコ品番707-2776材質機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)275刃長(mm)145刃幅(mm)40刃先幅寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
安全金矢用ハンドル 大五郎安全金矢用ハンドル大五郎
999税込1,099
1個
5日以内出荷
「安全金矢 ハンドル付」用の補助ハンドルです。 専用ハンドルを使えば、安全に木割作業を行えます。
全長(mm)約405質量(kg)約0.25
ねじれくさび Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさびRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074材質熱処理鋼全長(mm)260質量(g)3100刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.58MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
金矢 オーエッチ工業金矢オーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
F11D6E3関連資料(1.27MB)
金矢特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 金矢