カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用素材(2)
    • 実験関連品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 真鍮その他形状(1)
    • 銅その他形状(1)
  • 塗料(6)
    • ホビー用塗料(4)
    • 多用途(1)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(1)
  • 卓上消耗品(20)
    • 懐紙・敷紙(2)
  • 溶接用品(1)
    • 溶接棒(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金粉」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮粉 泰豊トレーディング真鍮粉泰豊トレーディング
999税込1,099
1パック
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
高級うるし サンコー商会高級うるしサンコー商会(9件のレビュー)
499税込549
1本(10g)
当日出荷から4日以内出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
純金箔 ケニス純金箔ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱ほか
当日出荷
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業銅(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500g)
当日出荷
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
銅粉 泰豊トレーディング銅粉泰豊トレーディング(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
特製うるし トーホー特製うるしトーホー(9件のレビュー)
369税込406
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性 ゴールドコート アサヒペン油性 ゴールドコートアサヒペン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(65mL)ほか
当日出荷
豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性漆塗料 カシュー カシュー油性漆塗料 カシューカシュー(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
金ニス 大阪塗料工業金ニス大阪塗料工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(400mL)ほか
当日出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント(2件のレビュー)
899税込989
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
かんたん金属箔 ケニスかんたん金属箔ケニス
2,898税込3,188
1袋
当日出荷から翌々日出荷
透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
金箔調懐紙(500枚入) マイン金箔調懐紙(500枚入)マイン
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
かけたり 包んだり 調理する人の使い方とセンスで『味な演出』をして下さい。
外寸(mm)150×150
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)ほか
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
アルミニウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業アルミニウム(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500g)
当日出荷
名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
カラーパウダー3色セット ミニ 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ高森コーキ(3件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷
リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
アルミ粉 泰豊トレーディングアルミ粉泰豊トレーディング(1件のレビュー)
539税込593
1袋
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
金箔紙(500枚入) マイン金箔紙(500枚入)マイン
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かけたり 包んだり 調理する人の使い方とセンスで『味な演出』をして下さい。
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 松葉金粉蒔 TA 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 松葉金粉蒔 TA福井クラフト
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150
銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
Zコート打抜きリング コンドーテックZコート打抜きリングコンドーテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に材質S45C
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテックZコート 鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
汎用送排風機 西村電機汎用送排風機西村電機
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
最も進んだ専用モータと高い効率を誇る特殊ファンとの直結により円滑な回転から強力な風力を発生します。 全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用で、煩雑な保守の心配はありません。 すぐれたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を備えています。
用途タバコ粉末の回収(細刻機運転中) 空気の圧送(プラスチック合成) プラスチック成形機 湿気の除去(製パン作業) 金粉イリヂューム粉の回収(ペン先研磨作業) フィルムの乾燥 鉄粉塵埃の集塵(ベアリング研磨作業) 高圧空気の送風(オイルバーナー用)
伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆セーラー万年筆
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
伝統漆芸 彩雅日本の伝統的な『彩』とおくゆかしい美しさ『雅』を色漆で表現した筆記具シリーズ創作加賀塗「清雅塗」清雅塗は、漆を刷毛で塗り表面を磨き上げ、さらに絹布を用いて漆を重ねて文様をつけていく新たな技法です。絹布に漆を取り、ゆっくりと染み出させながら撫でることで豊かな表情を造り上げていきます。文様は、あえてあまり強く浮き上がらせないように、地色漆と特殊な加工の漆を用いて奥ゆかしさをも表現しました。さらに純金粉と純銀粉を漆の表面に優しく散りばめることで上品な端麗さも兼ね備えた、漆刷毛塗りのみでは表現がかなわない趣のある表情を見せる塗り技法となります。
仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品専用桐箱(156×207×49mm)、カートリッジインク(ブラック) 2本、万年筆用インク吸入器コンバーター 1個(本体内蔵)、クリーニングクロス 1枚、取扱説明書 1部、万年筆使用説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質蓋、胴、蓋栓、大先=エボナイト材・漆塗軸径(Φmm)15質量(g)32寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む)ペン先21金/超大型繰り返し・詰め替え対応
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 紗綾銀粉蒔 TA 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 紗綾銀粉蒔 TA福井クラフト
869税込956
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150
盃 朱内金粉蒔 M 福井クラフト盃 朱内金粉蒔 M福井クラフト
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)色(柄)朱内金粉蒔
金彩友禅額龍 芦田俊明金彩友禅額龍芦田俊明
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
作者:芦田俊明 伝統工芸士・京の名工(金彩師) 特別企画第一弾 このたび『京の名工・金彩友禅作家・伝統工芸士・芦田俊明』氏により西陣織帯地に色彩豊かな龍を一体一体特殊な樹脂純金箔プラチナ箔多色な箔を手描きにて蘇えらせ、重厚のある縁起物の額として作成しました。 通常、型を使用して柄を仕上げていくが、この作品はすべて手仕事で作成しています。 金彩友禅とは・・・金彩友禅技術は、古来、印金と呼び桃山・江戸時代の能装束、小袖などに盛んに表された摺箔・押箔・振金砂子・泥金粉などの技術が育てられ伝承されて、現在に受け継がれてきた技術である。 龍の言われ、鯉が登竜門を登り龍になる竜門とは黄河の中ほどの急流を指す呼び名で、遂行しきれば龍になるとされた。物事を成功する為に越えなくてはならない難関を指して登竜門と言われ龍はそれをなしえた縁起物である。 龍とは想像上の生き物で体は大蛇に似て背に八十一の鱗があり四足に各五本の指(五爪の龍と呼ばれ皇帝のみ使う事が許された)頭には二本角があり、顔が長く耳を持ち、ロのあたりに長い髭があり喉下に逆さ鱗を有する。 水に潜み、空を飛び雲を起こし雨を呼ぶ霊力があるとされる。
用途新築・引越し・会社設立・出産などお祝い事などの贈答品として、またお部屋のデザインとしても豪華な存在を演出してくれるでしょう。品名『八方にらみの龍』天から人・家を守る著者名芦田俊明日本画、油絵をもとに金彩工芸作品を創作京都金彩工芸展にて伝統振興協会賞、京都伝統産業連合会賞、金彩優秀賞など受賞京都金彩工芸協同組合にて理事を務め現在、京都手描友禅協同組合 組合員厚さ(cm)3
金彩友禅額龍 芦田俊明金彩友禅額龍芦田俊明
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
作者:芦田俊明 伝統工芸士・京の名工(金彩師) 特別企画第一弾 このたび『京の名工・金彩友禅作家・伝統工芸士・芦田俊明』氏により西陣織帯地に色彩豊かな龍を一体一体特殊な樹脂純金箔プラチナ箔多色な箔を手描きにて蘇えらせ、重厚のある縁起物の額として作成しました。 通常、型を使用して柄を仕上げていくが、この作品はすべて手仕事で作成しています。 金彩友禅とは・・・金彩友禅技術は、古来、印金と呼び桃山・江戸時代の能装束、小袖などに盛んに表された摺箔・押箔・振金砂子・泥金粉などの技術が育てられ伝承されて、現在に受け継がれてきた技術である。 龍の言われ、鯉が登竜門を登り龍になる竜門とは黄河の中ほどの急流を指す呼び名で、遂行しきれば龍になるとされた。物事を成功する為に越えなくてはならない難関を指して登竜門と言われ龍はそれをなしえた縁起物である。 龍とは想像上の生き物で体は大蛇に似て背に八十一の鱗があり四足に各五本の指(五爪の龍と呼ばれ皇帝のみ使う事が許された)頭には二本角があり、顔が長く耳を持ち、ロのあたりに長い髭があり喉下に逆さ鱗を有する。 水に潜み、空を飛び雲を起こし雨を呼ぶ霊力があるとされる。
用途新築・引越し・会社設立・出産などお祝い事などの贈答品として、またお部屋のデザインとしても豪華な存在を演出してくれるでしょう。品名『昇龍』出世・運気が上がる著者名芦田俊明日本画、油絵をもとに金彩工芸作品を創作京都金彩工芸展にて伝統振興協会賞、京都伝統産業連合会賞、金彩優秀賞など受賞京都金彩工芸協同組合にて理事を務め現在、京都手描友禅協同組合 組合員厚さ(cm)3
のぼり かに P・O・Pトレーディングのぼり かにP・O・Pトレーディング
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート UV漆LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から6日以内出荷
400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。
材質黄銅(真鍮)付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、専用取付ブラケット質量(g)204種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10.2
のぼり かつお P・O・Pトレーディングのぼり かつおP・O・Pトレーディング
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ABS単品プレート 金粉蒔裏黒 A 福井クラフトABS単品プレート 金粉蒔裏黒 A福井クラフト
999税込1,099
1個
15日以内出荷
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状角皿高さ(mm)18短辺(mm)94長辺(mm)94色(柄)金粉蒔裏黒
フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 SSEASON[釣り針]
569税込626
1パック(3本×1パック)
6日以内出荷
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:21±0.5サイズSフックキリン(PKウロコ針#11)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3
舞扇盛皿(小) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト舞扇盛皿(小) 金粉蒔き (全面塗) M福井クラフト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)18短辺(mm)75長辺(mm)208色(柄)金粉蒔き
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 紗綾金粉蒔 TA 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 紗綾金粉蒔 TA福井クラフト
869税込956
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂色(柄)紺紗綾金粉蒔直径(mm)150
ミニ扇子皿 金粉蒔全面塗 木質 福井クラフトミニ扇子皿 金粉蒔全面塗 木質福井クラフト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質木質形状扇形高さ(mm)25短辺(mm)95長辺(mm)205色(柄)金粉蒔全面塗
舞扇盛皿(大) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト舞扇盛皿(大) 金粉蒔き (全面塗) M福井クラフト
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)19短辺(mm)112長辺(mm)280色(柄)金粉蒔き
舞扇盛皿(中) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト舞扇盛皿(中) 金粉蒔き (全面塗) M福井クラフト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)19短辺(mm)96長辺(mm)228色(柄)金粉蒔き
ミニがんこ鉢 黒内金粉蒔 A 福井クラフトミニがんこ鉢 黒内金粉蒔 A福井クラフト
979税込1,077
1個
4日以内出荷
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)黒内金粉蒔直径×高さ(mm)64×31
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 市松金粉蒔 TA 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 市松金粉蒔 TA福井クラフト
929税込1,022
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150
姫盛器 朱内金粉蒔き A 福井クラフト姫盛器 朱内金粉蒔き A福井クラフト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂サイズ5.5寸色(柄)朱内金粉蒔き寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×168×40