カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用素材(2)
    • 試薬(2)
    • 実験関連品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 真鍮その他形状(1)
    • 銅その他形状(1)
  • 塗料(5)
    • ホビー用塗料(4)
    • 多用途(1)
  • 卓上消耗品(2)
    • 懐紙・敷紙(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 補修材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「金粉」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮粉 泰豊トレーディング真鍮粉泰豊トレーディング
999税込1,099
1パック
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
高級うるし サンコー商会高級うるしサンコー商会(9件のレビュー)
499税込549
1本(10g)
当日出荷から4日以内出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
純金箔 ケニス純金箔ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱ほか
当日出荷
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業銅(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500g)
当日出荷
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
銅粉 泰豊トレーディング銅粉泰豊トレーディング(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
特製うるし トーホー特製うるしトーホー(9件のレビュー)
369税込406
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性 ゴールドコート アサヒペン油性 ゴールドコートアサヒペン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(65mL)ほか
当日出荷
豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性漆塗料 カシュー カシュー油性漆塗料 カシューカシュー(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント(2件のレビュー)
899税込989
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
かんたん金属箔 ケニスかんたん金属箔ケニス
2,898税込3,188
1袋
当日出荷から翌々日出荷
透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)ほか
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
カラーパウダー3色セット ミニ 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ高森コーキ(3件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷
リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
アルミニウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業アルミニウム(粉末)(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500g)
当日出荷
名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
アルミ粉 泰豊トレーディングアルミ粉泰豊トレーディング(2件のレビュー)
539税込593
1袋
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
金箔紙(500枚入) マイン金箔紙(500枚入)マイン
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かけたり 包んだり 調理する人の使い方とセンスで『味な演出』をして下さい。
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 松葉金粉蒔 TA 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 松葉金粉蒔 TA福井クラフト
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテックZコート 鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート UV漆LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から6日以内出荷
400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。
材質黄銅(真鍮)付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、専用取付ブラケット質量(g)204種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10.2
(猫毛)うるし用筆 エスコ(猫毛)うるし用筆エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
油性用。猫毛。うるしだけではなく、エナメル・金粉にも適した筆です。繊細なタッチが表現できます。
関連キーワード
金粉特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 金粉