カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(17)
    • ダメ込み・隅切り用刷毛(4)
    • 目地/サッシュ刷毛(1)
    • 万能用刷毛(多用途刷毛)(2)
    • 油性塗料用刷毛(2)
    • 水性塗料用刷毛(2)
    • 刷毛収納用品(1)
    • ラック/ニス用刷毛(1)
    • スモールローラー(1)
  • 研磨材(11)
    • 切断機用カッター(チップソー)(10)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
毛色
白系
形状
平・筋違
毛材
化繊・化繊(PBT)・山羊毛・豚毛・馬毛
ブランド
モノタロウ・好川産業・チップソージャパン・大塚刷毛製造・アイウッド・タマハシ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ニューレジストン・丸和ケミカル・ペンギンライター・山本電気・ナニワ・後藤金属工業・富士食品工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄人」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白毛 銅巻 鉄人 好川産業白毛 銅巻 鉄人好川産業(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面形状筋違薄種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 玄海 好川産業白毛 玄海好川産業(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面形状筋違薄毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鋼鉄人 チップソージャパン鉄鋼鉄人チップソージャパン
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
兼続 筋違 白 大塚刷毛製造兼続 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違毛丈(mm)37毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
合成樹脂塗料用刷毛 影武者 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 影武者大塚刷毛製造(9件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違型式筋違厚さ(mm)10種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 鉄骨 橋梁用 モノタロウ刷毛 鉄骨 橋梁用モノタロウ(41件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
こしがあり仕上げにも適している。
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用、橋梁用毛色白色玉厚(mm)10
白毛 銅巻 鉄人 好川産業白毛 銅巻 鉄人好川産業
779税込857
1本
翌々日出荷
種類刷毛主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
建築用刷毛 サンダーバード 好川産業建築用刷毛 サンダーバード好川産業(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。 使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。 耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用 建築用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
スミ切り用刷毛 好川産業スミ切り用刷毛好川産業(11件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。 塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用 メジ用 ダメ込み用玉厚(mm)7毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途スミ切り用RoHS指令(10物質対応)対応
WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造WAKABA スモールローラー大塚刷毛製造(9件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造ひよこ 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
新 DX刷毛保存箱 大塚刷毛製造新 DX刷毛保存箱大塚刷毛製造(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
刷毛の保存管理のための専用保存箱です。 取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡニューレジストン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
【軽い、速い、握りやすい】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000関連資料製品カタログ(3.52MB)
流星 筋違 白 大塚刷毛製造流星 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
翌日出荷から翌々日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違毛色白色玉厚(mm)11種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛(銅巻)毘沙門(びしゃもん) 好川産業白毛(銅巻)毘沙門(びしゃもん)好川産業(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状胴巻玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修山本電気
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
鉄人の刃 スーパーハイクラス アイウッド鉄人の刃 スーパーハイクラスアイウッド
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
用途鉄・ステンレス兼用
点火棒(着火の鉄人) ペンギンライター点火棒(着火の鉄人)ペンギンライター(7件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
「鉄人」北京鍋(1.2mm厚) 後藤金属工業「鉄人」北京鍋(1.2mm厚)後藤金属工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
日々過酷な使用条件に耐え本職の方々を満足させる為に、使い勝手と丈夫さに特にこだわりました。ハンドルが裏板をあてて溶接で本体に取り付けてありますので、熱くなりにくく、強度があります。
材質鉄(黒皮鋼板)表面処理クリア塗装仕上
白毛 銅巻 鉄人 長柄 好川産業白毛 銅巻 鉄人 長柄好川産業
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「ほたる」大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。 刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。 毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
鉄人の刃 Stainless Cut アイウッド鉄人の刃 Stainless Cutアイウッド
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
用途ステンレス重視
鉄人セーバー 木工用 アイウッド鉄人セーバー 木工用アイウッド
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
木工専用の目立てで爽快な切れ味!高耐久の衝撃焼き入れ。タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。
用途集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等適合材木工厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)3外径(mm)210
鉄人の刃 High Class アイウッド鉄人の刃 High Classアイウッド
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器18cm タマハシ「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器18cmタマハシ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
中華まんなどがふっくら仕上がります。両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば18cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)サイズ等約310×195×205mm(約1,012g・満水容量約2,000ml)深さ:共に85mm
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器26cm タマハシ「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器26cmタマハシ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
中華まんなどがふっくら仕上がります。両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば26cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)サイズ等約400×276×240mm(約1,720g・満水容量約5,500ml)深さ:共に100mm
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器16cm タマハシ「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器16cmタマハシ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
中華まんなどがふっくら仕上がります。両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば16cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)サイズ等約300×180×190mm(約843g・満水容量約1,500ml)深さ:共に80mm
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器22cm タマハシ「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器22cmタマハシ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
中華まんなどがふっくら仕上がります。両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば22cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)サイズ等約360×240×235mm(約1,516g・満水容量約3,500ml)深さ:共に95mm
富士食品工業 鉄人とりがら醤油ラーメンスープの素 2kg 7F03986 富士食品工業富士食品工業 鉄人とりがら醤油ラーメンスープの素 2kg 7F03986富士食品工業
2,598税込2,806
1セット(1個)
6日以内出荷
本品は醤油をベースとし、ポークオイル、香味油、チキンエキス等を配合した、濃褐色の醤油ラーメンスープである。使用上の注意開封後は別の容器にうつし冷蔵庫に保存し、お早めにご使用下さい。
備考常温
鉄人セーバー レンガブロック 鋳鉄管用 アイウッド鉄人セーバー レンガブロック 鋳鉄管用アイウッド
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたレンガ・ブロック用!
用途鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等適合材鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等厚さ(mm)1外径(mm)200
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
鉄人セーバー 多用途用 アイウッド鉄人セーバー 多用途用アイウッド
799税込879
1枚
3日以内出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めた多用途タイプ!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材厚さ(mm)1.3山数10/14T外径(mm)200
鉄人セーバー 鋳鉄官用 アイウッド鉄人セーバー 鋳鉄官用アイウッド
5,898税込6,488
1パック(3枚)
3日以内出荷
鉄人セーバー 石こうボード用 アイウッド鉄人セーバー 石こうボード用アイウッド
849税込934
1枚
3日以内出荷
先端の背中にまわし刃がついており、下穴の開口、タテ、ヨコ、一発切断が可能。高耐久の衝撃焼き入れ。
用途石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材適合材石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)1.6外径(mm)90
鉄人セーバー 厚物鉄工用 アイウッド鉄人セーバー 厚物鉄工用アイウッド
649税込714
1枚
翌々日出荷
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたヘビーウェイトクラス!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材厚さ(mm)0.9山数10/14T外径(mm)200