カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • 鋼球(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • クランク・ボトムブラケット関連工具(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用素材(1)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(3)
  • 機構部品(3)
    • 握り玉(2)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄球 12mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
スチール球 泰豊トレーディングスチール球泰豊トレーディング(5件のレビュー)
479税込527
1パック(100個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
鉄球 光鉄球(5件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉄素材です
材質
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
鋼球 WINTEC(ウインテック)鋼球WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
409税込450
1パック(144個)
当日出荷
補修用の鋼玉
ボルトキャッチソケットセット SK11ボルトキャッチソケットセットSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
アジャストボール SUGICO(スギコ)アジャストボールSUGICO(スギコ)
819税込901
1個
当日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
KAB アルミボール NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボールNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
1,891税込2,080
1箱(5個)ほか
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]鉄球 Φ11mm5個セットアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1セット
当日出荷
工作やDIYに材質:鉄。サイズ:Φ11mm 5個セット。セット内容:鉄球×5個
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容鉄球×5個材質包装形態チャック付きポリ袋径(Φmm)11
9.5sqキャッチングショートソケット FPC9.5sqキャッチングショートソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
919税込1,011
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
金属球 ナリカ金属球ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)35質量(g)約170穴径(mm)4.5
スペースハンガー掛タロー ベロススペースハンガー掛タローベロス
799税込879
1個
5日以内出荷
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途洋服などにお使いください。材質フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ寸法(mm)1500×12×60耐荷重(kg)2アズワン品番64-9105-85
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースハンガー掛タロー 専用フック ベロススペースハンガー掛タロー 専用フックベロス
399税込439
1個
5日以内出荷
専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途洋服などにお使いください。材質ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ寸法(mm)90×12×60アズワン品番64-9105-86
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】 伊藤鉄工IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】伊藤鉄工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】 伊藤鉄工IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】伊藤鉄工
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
鉄球 広島鉄球広島
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。
9.5sqキャッチングディープソケット FPC9.5sqキャッチングディープソケットFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。全長L(mm)55寸法D2(mm)17