カテゴリ

  • 物流用品(13)
    • 車輪のみ(6)
    • 吊具(5)
    • プレート式キャスター(2)
  • 建材・エクステリア(3)
    • リング(3)
  • 建築金物(2)
    • 車のみ(1)
    • 重量戸車(1)
  • メカニカル部品(2)
    • 樹脂/プラスチック(1)
    • スプロケット・アイドラー(1)
  • 作業工具(12)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「鉄輪」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング ニッサチェインリングニッサチェイン
179税込197
1箱(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター車輪(イモノ車輪) 426G-Cハンマーキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
鍛造打抜きリング コンドーテック鍛造打抜きリングコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途荷役作業に種類リンク
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
キーリング ニッサチェインキーリングニッサチェイン
169税込186
1箱(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
ダブルリング ニッサチェインダブルリングニッサチェイン(3件のレビュー)
189税込208
1箱(4個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帆布大型工具袋 マルキン印帆布大型工具袋マルキン印
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
帆布製の工具袋です。傷つきにくく、柔軟性もあります。工具入れとしてお使い下さい。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布、ベルト:ナイロン、補強金具:スチール特性帆布工具入れ ナイロンベルト4点吊り 上部・下部鉄輪 補強付二重張 底面二重張+十字補強
35mm 平のみ エスコ35mm 平のみエスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
全長(mm)280刃幅(mm)35エスコ品番EA588GH-35角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
のぼり 天然温泉 P・O・Pトレーディングのぼり 天然温泉P・O・Pトレーディング
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
40mm 平のみ エスコ40mm 平のみエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
全長(mm)280刃幅(mm)40エスコ品番EA588GH-40角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
8mm 平のみ エスコ8mm 平のみエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
全長(mm)260刃幅(mm)8エスコ品番EA588GH-8角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
6mm 平のみ エスコ6mm 平のみエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
全長(mm)260刃幅(mm)6エスコ品番EA588GH-6角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
12mm 平のみ エスコ12mm 平のみエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
全長(mm)265刃幅(mm)12エスコ品番EA588GH-12角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
20mm 平のみ エスコ20mm 平のみエスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
全長(mm)265刃幅(mm)20エスコ品番EA588GH-20角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
4mm 平のみ エスコ4mm 平のみエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
全長(mm)260刃幅(mm)4エスコ品番EA588GH-4角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
10mm 平のみ エスコ10mm 平のみエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
全長(mm)260刃幅(mm)10エスコ品番EA588GH-10角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
26mm 平のみ エスコ26mm 平のみエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
全長(mm)280刃幅(mm)26エスコ品番EA588GH-26角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
16mm 平のみ エスコ16mm 平のみエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
全長(mm)265刃幅(mm)16エスコ品番EA588GH-16角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
30mm 平のみ エスコ30mm 平のみエスコ
6,920税込7,612
1個
8日以内出荷
全長(mm)280刃幅(mm)30エスコ品番EA588GH-30角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
チルド車輪(鋳放し車輪) 永瀬工場チルド車輪(鋳放し車輪)永瀬工場(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から7日以内出荷
掛矢 鉄輪巻 千吉 金掛矢 鉄輪巻千吉 金(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐久性抜群の鉄輪巻き。
用途杭打ち作業用材質堅木幅(mm)230高さ(mm)915質量(g)2860奥行(mm)120