カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
    • イベント・ノベルティ・行楽用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 漁網/漁具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • ペイントローラー(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
    • 通線工具類(2)
  • 作業工具(2)
    • 土木建築関連(1)
  • 研磨材(1)
    • 手研磨(1)
  • 防災用品(1)
    • 消火器・消火用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 防鳥・防獣用品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ゴム素材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 玄関まわり(1)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銛」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • ヤス3本又 CAPTAIN STAG

    ヤス3本又

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)725~1290
  • ヤス5本又 CAPTAIN STAG

    ヤス5本又

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)747~1310
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長柄槍 L-1800 東京サイレン

    長柄槍 L-1800

    東京サイレン
    43,980税込48,378
    1箱
    7日以内出荷
    内容L-1,800
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
  • 目吊り 浅野金属工業

    目吊り

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304
  • ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸

    ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

    龍宝丸(10件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
    仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)220×5×5質量(g)20
  • miniカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズ
    最大径(Φmm)竿:23.5
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鯨カギ TKG

    鯨カギ

    TKG(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
    用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
  • 金テコ Mokuba(小山刃物製作所)

    金テコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(30件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    八角特殊鋼使用。
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • GMアルティメットギャフ GoldenMean(ゴールデンミーン)

    GMアルティメットギャフ

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
  • 水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業

    水中ライト・集魚ライト SY66

    山田実業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
    用途水中ライト・集魚ライト最大径(Φmm)38本体長さ(mm)133
  • ヒッカケ棒 TRUSCO

    ヒッカケ棒

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
    用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
  • 18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪 神子島製作所(桃印)

    18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪

    神子島製作所(桃印)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    材質ステンレス全長(mm)1200質量(kg)1.09タイプ5本爪間口W×奥行D(mm)225×165TKG品番9-0204-0601TKG品番(2017)6-0190-1601
  • 打ち込みカン・アイ型 ユタカメイク

    打ち込みカン・アイ型

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして仕様アイ型材質鉄 メッキ加工線径(Φmm)8口径(Φmm)18適合ロープ径(Φmm)18未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドケース 大平産業

    ロッドケース

    大平産業
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    タイプロッド・アルミロッド共用
  • EKU クリッポ用 シングルガイドレール ハーフェレ

    EKU クリッポ用 シングルガイドレール

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部
    用途家具用木製引き戸仕様銛タイプフランジ付き材質プラスチック長さ(mm)2500取付押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用仕上ダークグレー
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.38タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.38タイプ

    ハーフェレ
    6,598税込7,258
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2400仕上シルバーアルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.35タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.35タイプ

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2400仕上シルバーアルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム

    ハーフェレ
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム寸法A(mm)2500有効長(mm)2400
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ

    ハーフェレ
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500寸法A(mm)30寸法B(mm)19.5仕上シルバーアルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ

    ハーフェレ
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ

    ハーフェレ
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、126.19.900 と 155.06.631 は扉厚 40mm の引戸に最適
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500寸法A(mm)43寸法B(mm)20寸法C(mm)1.6仕上ステンレス色
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム仕上ステンレス色
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ

    ハーフェレ
    3,798税込4,178
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.21タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.21タイプ

    ハーフェレ
    5,898税込6,488
    1個
    21日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500寸法A(mm)21寸法B(mm)19.5仕上シルバーアルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.39タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.39タイプ

    ハーフェレ
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    好きな長さにカット出来る埋め込み式のハンドルプロファイルです。
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2450
  • ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム寸法A(mm)1195仕上シルバーアルマイトキャビネット幅(mm)1200
  • ハンドルプロファイル アルミニウム ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム仕上黒アルマイト
  • ハンドルプロファイル アルミニウム ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム

    ハーフェレ
    3,398税込3,738
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
    用途家具の扉仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト