カテゴリ

  • 測定用品(12)
    • 分銅/おもり(7)
  • 安全用品(5)
    • バリケード(3)
    • 衝立(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 雨どい金具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
    • 墨打器/墨差し(13)
  • タイヤ・足回り(1)
    • 貼り付けウエイト(1)
  • 厨房用品(1)
    • 漬物樽・漬物容器(1)
  • 介護用品(16)
    • レクリエーション用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(551)
  • メカニカル部品(49)
  • 医療(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定関連サービス(6)
  • 制御機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錘」の検索結果

関連キーワード
741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)

    定量増おもりバラ

    Yamato(大和製衡)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途棹秤専用の増おもりです。
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。グレー規格食品衛生法適合
  • おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)

    おもりⅠ型

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約55新茶高さ(mm)約85質量(g)約250
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定

    下げ振り錘 スイピタ静止機構付

    シンワ測定(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
    用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
  • 円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    円筒型分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状円筒型
  • ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ 下げ振り

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
    用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
  • バリウエイト 友屋

    バリウエイト

    友屋(27件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
  • つけもの重石 ポリエチレン リス

    つけもの重石 ポリエチレン

    リス(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • 貼付 板ウエイト ヤマテ金属

    貼付 板ウエイト

    ヤマテ金属(42件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(70g×42本)ほか
    当日出荷
    環境問題と経済性を考えた商品です。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • ANTBオプションおもり ピカコーポレイション

    ANTBオプションおもり

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    質量(kg)2.2(1個)
  • バリストーン ミツギロン

    バリストーン

    ミツギロン(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
    用途各種看板等・バリケードの重り。材質ポリエチレン(PE)質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
  • 下げ振り錘1000g シンワ測定

    下げ振り錘1000g

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】スエーデン式貫入試験器 西日本試験機

    【レンタル】スエーデン式貫入試験器

    西日本試験機
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。
    仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • ゴムレット 大成産業

    ゴムレット

    大成産業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
    用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。全長(mm)230寸法(Φmm)73
  • ルモリード 鉛・錘・シンカー 山田実業

    ルモリード 鉛・錘・シンカー

    山田実業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。 本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
    用途鉛・錘・シンカー発光色本体長さ(mm)73~77適合号数#50~250径(mm)14
  • 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業

    検尺ロープ用オモリ(錘)

    FSC藤原産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    検尺ロープ用リール使用時に最適です
    材質球状黒鉛鋳鉄 (FCD450)
  • 重錘バンド 豊通オールライフ

    重錘バンド

    豊通オールライフ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質発泡レザーPVC、鉛球幅(cm)14長さ(cm)47
  • 重錘バンド(下肢用) SAF(セフティー)

    重錘バンド(下肢用)

    SAF(セフティー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ビニールレザー(抗菌・防汚)
  • FR重錘バンド ファーストレイト

    FR重錘バンド

    ファーストレイト
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    手首、足首などに巻き付け、上下肢に対する抵抗運動に使います。重量表示が大きく、見やすいです。汚れた際には濡れた布で拭くことが可能です。
    材質合皮レザー(抗菌・防汚コーティング)質量(kg)1アズワン品番7-7351-12幅×長さ(mm)120×430
  • ARDEN トリマービット アリ錘 ARDEN

    ARDEN トリマービット アリ錘

    ARDEN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
  • ニッスイ液面リレーフロート(錘) パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレーフロート(錘)

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
    用途重油、軽油、灯油など
  • カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 液体比重用沈錘 島津製作所

    液体比重用沈錘

    島津製作所
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    対応機種SMK-301/401
  • カラー重錘バンド 酒井医療

    カラー重錘バンド

    酒井医療
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
    材質ビニールレザー、鉛玉
  • 重錘バンド アビリティーズ・ケアネット

    重錘バンド

    アビリティーズ・ケアネット
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
    材質鉄粒、ビニールレザー
  • 重錘バンド アビリティーズ・ケアネット

    重錘バンド

    アビリティーズ・ケアネット
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.75赤茶
  • セフティコーン黄反射/黒(錘なし) トーグ安全工業

    セフティコーン黄反射/黒(錘なし)

    トーグ安全工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高速道路でも使うタイプのコーンです。 車に踏まれても割れずに戻ります。
    トラスコ品番854-7373質量(kg)3
  • カラー重錘バンド/ピンク/1.5kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/ピンク/1.5kg

    酒井医療
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • カラー重錘バンド/グレー/0.5kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/グレー/0.5kg

    酒井医療
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • リハビリ用重錘バンド  5.0kg DANNO(ダンノ)

    リハビリ用重錘バンド 5.0kg

    DANNO(ダンノ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    リハビリ用としてのニーズにお応えします。鉛球の使用によりコンパクトです。手と足どちらでも使用できます。
    質量(kg)5寸法(cm)全幅20×全長54表面PVC+ナイロン
  • カラー重錘バンド/イエロー/1kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/イエロー/1kg

    酒井医療
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 重錘バンド(上肢用) SAF(セフティー)

    重錘バンド(上肢用)

    SAF(セフティー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質ビニールレザー(抗菌・防汚)
  • 重錘バンド 制菌仕様 アビリティーズ・ケアネット

    重錘バンド 制菌仕様

    アビリティーズ・ケアネット
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
    材質鉄粒、ビニールレザー
  • リハビリ用重錘バンド  3.0kg DANNO(ダンノ)

    リハビリ用重錘バンド 3.0kg

    DANNO(ダンノ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    リハビリ用としてのニーズにお応えします。鉛球の使用によりコンパクトです。手と足どちらでも使用できます。
    質量(kg)3寸法(cm)全幅17×全長52表面PVC+ナイロン
  • 6mm チューブ用錘 5個入 インターサイエンス

    6mm チューブ用錘 5個入

    インターサイエンス
    84,980税込93,478
    1個(5個)
    3日以内出荷
    Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2-8.0mmチューブ用錘です。
    仕様●入数:5個アズワン品番67-4808-19
関連キーワード
...
重錘特集