カテゴリ
- 卓上消耗品(120)
- 研磨材(49)
- 食品・飲料(38)
- 店舗什器・備品(36)
- カー用品(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 日用品(15)
- 厨房用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 洗車・清掃(7)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- 医療(4)
- 農業・園芸資材(4)
- マスク(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 理美容(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 錦(49)
- ヱスビー食品(34)
- エフピコ(33)
- 錦化成(32)
- やまと錦魚園(23)
- 錦産業(22)
- 福井クラフト(18)
- P・O・Pトレーディング(11)
- シーピー化成(9)
- 錦尚金(9)
- cotta(8)
- 錦之堂(7)
- 福助工業(7)
- エフピコチューパ(7)
- キョーリン(7)
- オンザブルー(7)
- スリーライン(5)
- P・O・Pプロダクツ(5)
- 仁峰(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「錦」の検索結果

エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型
錦(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型
錦(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシリーズ プライムグリット
錦(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型
錦(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
スーパーエンド SG型
錦¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
シャンクブラシ SP型
錦¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
スーパーベベル BH型
錦¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
錦¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
スーパーカップ LN型
錦¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ SN型
錦¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
錦¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M16×P2.0ねじ径(mm)16毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ AN型
錦¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
シャンクブラシ SW型
錦¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×35線径(Φmm)0.30
カップワイヤー
錦¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
スーパーカップ MN型
錦¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10ねじ径(M×P)10×1.5
カップブラシ AH型
錦¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
富士錦 パワー 森林香 赤函
児玉兄弟商会(116件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(30巻)当日出荷森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。 虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110使用可能目安6時間(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
カップブラシ
錦¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
カップブラシ
錦¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
カップブラシ
錦¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
スーパーベベル BN型
錦¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルブラシ
錦¥2,898税込¥3,1881個当日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
カップブラシ
錦¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スカート付用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
錦¥3,998税込¥4,3981個当日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
スーパーカップ SH型
錦¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
折箱容器 富久折 本体 錦
福助工業¥1,198~税込¥1,318~1袋(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。電子レンジ×室数1
カップブラシ
錦¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
カップブラシ
錦¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
ロッドブラシ EP型
錦¥269税込¥2961個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)15
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
錦¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ
錦¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm
錦¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー