絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業(5)
- 水本機械製作所(1)
- コンドーテック(2)
- エスコ(2)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- 関西マリーン(2)
- 古寺製作所(1)
- KAI-YOU(2)
- まつうら工業(1)
- 工進(1)
- OWNER(オーナーばり)(41)
- ノーブランド(6)
- カツイチ(5)
- がまかつ Gamakatsu(4)
- カシオ計算機(1)
- コマロック(1)
- トップウォーター(1)
「錨」の検索結果

ステンレス スマル 高さ255mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,590~税込¥8,349~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
フォールディングアンカー
コンドーテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷から5日以内出荷砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして表面処理溶融亜鉛めっき
ゴムボート用アンカー
エスコ¥11,300税込¥12,4301個4日以内出荷ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。仕様ロープ付エスコ品番EA915R-2質量(kg)4.5ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)20
鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)
関西マリーン¥7,698~税込¥8,468~1丁4日以内出荷小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
FSアンカー
古寺製作所¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。材質鉄 亜鉛メッキ
1.8kg/315x9.6mm フックアンカー(ステンレス製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501本翌日出荷耐食性に優れ、小型船舶に最適です材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)266×315(H)質量(kg)1.8
T-トップライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥56,980~税込¥62,678~1セット5日以内出荷ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!材質アルミ/樹脂長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300パイプ径(Φmm)32
船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ
工進¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途巻き上げ作業に付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体チタンボロン
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
フォールディングアンカー
KAI-YOU¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷折りたたむとコンパクトな棒状になり、収納性に優れたアンカーです。底質を選ばない強力な把駐力が有り、小型ボート・ディンギー・カヤック・ウォータークラフトオーナーに人気が有ります。材質鉄 亜鉛メッキ
デルタ型アンカー ステンレスSUS316
トップウォーター¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷船用のデルタ型アンカー(Delta anchor)は、船舶の係留や停泊に使用される一種のアンカー(錨)で、このタイプのアンカーは、アンカーを降ろした際もどんな海底ででもセットすることが可能です。セットアップも簡単でその取り扱いやすさから、レジャーボートやヨットで広く使用されています。材質SUS316
フィッシャーマンシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷から10日以内出荷スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。付属品【タッピングビス】4本仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
GM2450 錨ケース
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷がまかつのスマートパック、バリューパックの鮎イカリ(3本、4本)がそのまま収納できる錨ケースです。収納ウレタンを3本にすることで、バリューパックもそのまま収納が可能になりました。1列ごとに切り離せる仕様になっているので、コンディションに合わせた鈎を数種類収納することができます。ウレタンの3列スリットをフル活用することで最大60本の錨を収納することが可能です。ハリスの噛み込み、絡みを防止するスリットをウレタンの上下に設けることで、錨交換がスムーズに行えます。チラシ鈎の収納も可能です。スマートパック、バリューパックに付属している号数シールを貼り付け可能な号数プレートを付属し、鈎の種類、号数が一目でわかりやすい。上蓋はクリア樹脂を使用し内部の錨を一目でチェックすることが可能。ワンタッチでロック解除が可能なロックレバーを採用。立ちこんだ際にもスムーズな錨交換が可能です。ケースを握った状態で縦に開く大口開閉仕様。内部の錨とハリスを水から守る簡易防水仕様。中空パッキンを使用することで防水性をアップしました。
AP-50 ベスト錨ケース
OWNER(オーナーばり)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷最大約30組の錨を収納可能。背ばり用マットが付属。メーカーのスイフト錨がそのまま入るサイズで移し替えも簡単。ハリスおさえクリップ付でハリスが横からはみ出ない。形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×6.7×2.7
タフ サカサ付3本錨
OWNER(オーナーばり)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷鈎のトータルなパワーを引き出す新素材―VCN合金とイカリ鈎の型クズレがしにくいラフパック加工を装着。タフは鈎先ストレートの攻撃型早掛けタイプ。瀬・チャラ・トロ オールラウンドに対応。形態仕掛
一角サカサ付3本錨
OWNER(オーナーばり)¥819税込¥9011個7日以内出荷掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。形態仕掛
タフ スイフト3本錨CP
OWNER(オーナーばり)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷鈎のトータルなパワーを引き出す新素材―VCN合金とイカリ鈎の型クズレがしにくいラフパック加工を装着。タフは鈎先ストレートの攻撃型早掛けタイプ。瀬・チャラ・トロ オールラウンドに対応。形態仕掛
リアユ スマート3本錨トンボ RS-56
カツイチ¥599税込¥6591パック(6組×1パック)6日以内出荷<鮎ルアー専用掛け鈎!追わせて掛ける3本錨タイプ> リアユスマート掛け鈎シリーズに錨タイプが登場! コブ付でハリス止にワンタッチでセットでき、ポジショニングもバッチリ。 バレにくさ優先のトンボ形状のハリを採用。 また錨下のテール部分を長くとり、底をかきにくく根掛かりを軽減。
ワンデイパック スティングフロロ4本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷刺さり込みの良さとキープ力は随一の優等生。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 忍フロロ3本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷掛かりの良さと根掛り回避で急瀬を制する。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 颯フロロ4本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 忍フロロ4本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷掛かりの良さと根掛り回避で急瀬を制する。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 颯フロロ3本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 谺フロロ3本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷泳がせ、引き釣り泳がせ、引き釣りetc…、いかなる釣法にも対応し、オールマイティーに使用できる短軸早掛型シワリ鈎。フロロ3本錨スイフト。1日分の使用分が入ったワンデイパック形態バラ