カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- 実験研究用素材(5)
- 試薬(1)
- 加熱/冷却機器(1)
- 学童・教育用品(7)
- その他学童用実験器具/実験用品(4)
- 卓上消耗品(93)
- 箸置き・カトラリーレスト(14)
- 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート(6)
- タンブラー(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 棒はんだ(1)
- 線はんだ(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(314)
- 鉛(2)
- 制御機器(2,934)
- 電気材料(953)
- パソコン/周辺機器(100)
- 厨房用品(56)
- 測定用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- メカニカル部品(17)
- バッテリー・電装(12)
- 店舗什器・備品(11)
- テープ(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 縫製用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 機構部品(6)
- 切削工具(5)
- 塗料(4)
- 防災用品(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- マスク(2)
- 作業工具(2)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「錫」の検索結果

Sn(スズ)の棒
ナリカ¥4,400税込¥4,8401個当日出荷Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。材質錫寸法(Φ×mm)約8×200
すず(粒状)(研究実験用)
林純薬工業¥10,980税込¥12,0781本(500g)10日以内出荷名称すず(粒状)等級特級化学式Sn濃度(%)99以上化学組成Sn労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-06危険物の類別非危険物特性長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)平均分子量118.710CAS登録番号7440-31-5![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個当日出荷鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
錫箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
2輪車用打込ウエイト
東豊工業(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)当日出荷二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)材質錫
銀錫半田用フラックス
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261本(20mL)当日出荷銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
銅箔チューブ 錫メッキ
(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
...











![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)















![[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431102-130510-02.jpg)