カテゴリ

  • 作業工具(1,022)
    • 先丸鏝(92)
    • 中塗鏝(59)
    • 仕上鏝(144)
    • 鏝その他(216)
    • 角鏝(128)
    • モルタル鏝(33)
    • 柳刃鏝(29)
    • レンガ鏝(34)
    • 道路面引鏝(94)
    • 目地鏝(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,638)
  • 制御機器(109)
  • 電気材料(41)
  • 農具(29)
  • 塗料(26)
  • 研磨材(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「鏝」の検索結果

2,974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝3点セット

    赤長(アカカネチョウ)(55件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
  • ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • 福寿 ステンレス角鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス角鏝

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所

    ビギナー仕上げ鏝

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質高さ(mm)63板厚(mm)1
  • 仕上鏝 カネシカ

    仕上鏝

    カネシカ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鏝
  • ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタルゴテ プロ

    緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
  • ニュー土間鏝 木柄 カネシカ

    ニュー土間鏝 木柄

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    材質プラスチックタイプ先丸型
  • 柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステン仕上鏝 0.3

    緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
    用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
  • 油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所

    油焼 背金付き 角鏝

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質SK5鋼高さ(mm)73板厚(mm)0.55
  • 油焼角鏝 東京西勘

    油焼角鏝

    東京西勘(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質鋼/油焼板厚(mm)0.5
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
  • タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所

    タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    厚さ(mm)0.3
  • 笹刃鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    笹刃鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • バッファロー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所

    バッファロー ステン 先丸鏝 0.3mm

    宮谷製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.3
  • 福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス仕上鏝

    カネシカ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • たち鏝くん 横型 宮谷製作所

    たち鏝くん 横型

    宮谷製作所(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
    長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
  • タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用ゴム鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
    材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
  • 平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    平目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
    用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
    用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
  • 左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝5点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5点)
    当日出荷
    粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • プラスチック鏝 角鏝 赤長(アカカネチョウ)

    プラスチック鏝 角鏝

    赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。 広い面積の壁の塗り付けに便利です。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
    用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ角鏝板厚(mm)1
  • ビギナーレンガ鏝 宮谷製作所

    ビギナーレンガ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)

    クシメ鏝 5mm目

    赤長(アカカネチョウ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途モルタル・接着のクシメ加工に。サイズ(mm)240
  • 中塗鏝 iHelp

    中塗鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
    用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材
  • サッと鏝 宮谷製作所

    サッと鏝

    宮谷製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
    材質本焼、木柄全長(mm)260質量(g)135横幅(mm)50丈(mm)145
  • 場造り鏝 カネミツ[コテ]

    場造り鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質スチロール
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲が広いです。中塗りから荒仕上げまで、幅広くお使いいただけます。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途壁塗り等の中塗用。材質コテ板:鉄寸法(mm)270材質(柄部)
  • 中塗鏝180 iHelp

    中塗鏝180

    iHelp
    319税込351
    1丁
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
  • 角鏝 カネミツ[コテ]

    角鏝

    カネミツ[コテ]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
  • レンガ鏝 iHelp

    レンガ鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
    用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
...
洋角鏝特集