カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(75)
- 作業工具(30)
- 電気材料(8)
- 制御機器(3)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(30)
- HAKKO(白光)(28)
- 五百蔵製作所(14)
- RS PRO(11)
- 宮谷製作所(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 潤工社(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ノーブランド(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- カネシカ(2)
- アローライン工業(2)
- Weller(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- カネミツ[コテ](2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
- メトカル(1)
エコロジープロダクト
「鏝 0.2」の検索結果

ペンギン ステン仕上鏝 先丸
五百蔵製作所¥2,698~税込¥2,968~1丁翌々日出荷から7日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
超極薄シゴキ鏝 0.2
アローライン工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から11日以内出荷シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。高さ(mm)67板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
ペンギン ステン角鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm
宮谷製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から6日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.2
ステン仕上鏝 0.2mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
ペンギン ステン仕上鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から6日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン 本焼土間鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から10日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
タイガー ステン 仕上げ鏝 0.2mm
宮谷製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.2
ペンギン ステン土間鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
土木造園用しなり鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)厚さ(mm)0.4
タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ
宮谷製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から5日以内出荷2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに厚さ(mm)0.2
バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から7日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.5
ペンギン ステン角鏝 スリム
五百蔵製作所¥2,998~税込¥3,298~1丁翌々日出荷から9日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ビッグパワー ステン角鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁翌々日出荷【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。歪みが出にくく丈夫です。鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。板厚(mm)0.3
ビッグパワー ステン角鏝
五百蔵製作所¥3,198~税込¥3,518~1丁翌々日出荷から9日以内出荷【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。流行りの意匠仕上げ材の施工に最適!。ある程度力を加えた塗付作業が出来ます。歪みが出にくく丈夫です。用途意匠仕上げ材の施工に最適!板厚(mm)0.4
マンボ ステン内丸面引鏝
五百蔵製作所(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から4日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
マンボ ステン外丸面引鏝
五百蔵製作所(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から6日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
マンボ ステン内丸面引鏝 内角
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.2
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。














![αボンド先丸鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358664-170428-02.jpg)
![αボンド波消鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358698-170428-02.jpg)