カテゴリ
- 制御機器(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 作業工具(23)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(39)
- メトカル(10)
- 宮谷製作所(8)
- HAKKO(白光)(7)
- 五百蔵製作所(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(2)
- Weller(2)
- オーケー・インターナショナル(2)
- オンザウォール(2)
- カネミツ[コテ](2)
- イノアック(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
- カネシカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鏝 0.4」の検索結果

ステン角鏝 0.4MM
金長¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.4材質(柄部)木
ペンギン 本焼土間鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から10日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン ステン角鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
魔法の鏝だもん 剣210
オンザウォール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ペンギン ステン土間鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
魔法の鏝だもん 角240
オンザウォール¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状角240寸法(mm)83×240×66質量(g)145板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
本焼アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から34日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
ビッグパワー ステン土間鏝
五百蔵製作所¥3,298~税込¥3,628~1丁翌々日出荷から3日以内出荷【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。用途意匠仕上げ材の施工に最適!。角鏝の跡が気になる方に。板厚(mm)0.4
Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から11日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷チップ形状 = 鋭円錐。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.25 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wプレーンステン鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から28日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
中塗鏝
赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
土木造園用しなり鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)厚さ(mm)0.4
ビッグパワー ステン角鏝
五百蔵製作所¥3,198~税込¥3,518~1丁翌々日出荷から9日以内出荷【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。流行りの意匠仕上げ材の施工に最適!。ある程度力を加えた塗付作業が出来ます。歪みが出にくく丈夫です。用途意匠仕上げ材の施工に最適!板厚(mm)0.4
本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から8日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
半田ごてキット(ガス式)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
ビッグパワー ステン土間鏝
五百蔵製作所¥3,598~税込¥3,958~1丁翌々日出荷から6日以内出荷【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。用途土間の金鏝押さえや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。板厚(mm)0.4
本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄
宮谷製作所¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業・補修作業などに最適!ステンに比べて鏝にねばりがあります。用途塗り作業・こすり作業・補修作業などに幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.4寸法(mm)270肩幅(mm)102
ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻
ノーブランド¥579税込¥6371パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.4m長さ(m)10±2%
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼル
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.6 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.2 mm, 円錐ベベル
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.2 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベル
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2.4 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2 mm, ストレートナイフ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷チップ形状 = ストレートナイフ。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応








![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359118-170428-02.jpg)






![ハイボンド中塗型先細鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359407-170428-02.jpg)