カテゴリ
- 作業工具(169)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(52)
- アローライン工業(18)
- カネミツ[コテ](17)
- 五百蔵製作所(14)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(13)
- 東京西勘(8)
- エスコ(6)
- カネシカ(6)
- 金長(6)
- 山ウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- カネ三(5)
- 三興半田鏝(4)
- RS PRO(4)
- コガネイ(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- 石井超硬工具製作所(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鏝 300mm」の検索結果

中塗鏝
赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
カラーモルタル鏝300
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)木
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
油焼角鏝 300mm
カネ三¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0874材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
モルタル鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
ステンレス仕上鏝0.5
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄
金長(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途補修・押え・シゴキ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
鹿衛門 角鏝
カネシカ¥2,198~税込¥2,418~1丁翌々日出荷壊れるまで背金が取れない。 有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。 仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け厚さ(mm)0.5
先丸鏝
カネシカ¥3,198税込¥3,5181個(1丁)翌々日出荷用途下地壁の薄塗りや、セメント壁のツヤ出しなどの際に仕様背金にレーザースリットあり、スーパーハード接着材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材色シルバー/ブラック/ナチュラルウッド質量(g)227板厚(mm)0.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×95×64
タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から6日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.3
ニューモルタル鏝 木柄
カネシカ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。仕様2本首材質プラスチックタイプ剣先型
本焼万能鏝 0.5mm
アローライン工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝仕様ハードトランダム接着材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から7日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.5
ペンギン 本焼土間鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷から10日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥829~税込¥912~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
木鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。寸法(mm)300×100×80全長(mm)300質量(g)284タイプ木
ペンギン ステン土間鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
スーパーメッシュ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
ペンギン ステン角鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
本焼クシメ鏝
アローライン工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
モルタル鏝 ゴムグリップ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330

























![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)
![土間仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360317-170428-02.jpg)


![木鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359653-170428-02.jpg)


![Hybrid角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361437-170428-02.jpg)
![Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361577-170428-02.jpg)




![スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360457-170428-02.jpg)