カテゴリ
- 店舗什器・備品(9)
- くじ・抽選(5)
- 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 船灯/信号器具/形象物(4)
- 厨房用品(1)
- 保存容器・調味料入れ(1)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ワン(2)
- 建材・エクステリア(8)
- チャイム(1)
- 防犯用品(1)
- 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ(1)
- 科学研究・開発用品(34)
- 学童・教育用品(7)
- 介護用品(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩崎製作所(2)
- アルファ[販促](2)
- 林田砲金所(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- アズワン(2)
- 日本演出(1)
- 島田燈器工業(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
- 中林製作所(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 日本理化学器械(NRK)(10)
- 未来工業(6)
- 桐山製作所(6)
- タキロン(5)
- ナリカ(5)
- ARC[介護用品](5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 三商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鐘」の検索結果

砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】
岩崎製作所¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から17日以内出荷塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
号鐘
島田燈器工業¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質HBsC1質量(kg)9.2音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
真鍮シップベル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色
銅鑼(どら)
島田燈器工業¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質SUS304銅メッキ厚さ(mm)1.3質量(kg)どら2.08、打子0.10音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
ハンドベル
KC¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から5日以内出荷ポップでカラフルなマルチマラーで、持ち手の先端には音階表記がついており演奏性にも優れています。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め質量(g)(1つ当たり)85~95前後全長(cm)約13.4
山菜採り 山歩き用熊ベル
中林製作所(11件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。仕様大材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物熊
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
吸引鐘セット
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
パッキン 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。厚さ(mm)2
濾過鐘
三商¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から翌々日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。付属品ボディーと同色ビス付仕様ルーバー付材質ステンレス製
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。





![大当たりゴールデンベル アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239368-230419-02.jpg)

![真鍮手振り鈴 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29120675-181015-02.jpg)



![大当たりビッグベル アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239395-230419-02.jpg)











![鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798894-250516-02.jpg)