カテゴリ

  • 建築金物(33)
    • 貫抜(15)
    • 丸落し・角落とし(2)
    • 掛金(3)
    • 打掛(1)
    • ラッチ(1)
  • 縫製用品(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「閂」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
ユニクロ貫抜 フジテック・ジャパンユニクロ貫抜フジテック・ジャパン(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴(mm)4-Φ4.2
クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)クロメートW貫抜APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス座付貫抜 受 ハイロジックステンレス座付貫抜 受ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製ストロング金属(14件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
丸 棒 閂(ステンレス) エスコ丸 棒 閂(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
7,620税込8,382
1個
当日出荷から翌日出荷
横掛金 エスコ横掛金エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-2
ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスW貫抜 TRUSCOステンレスW貫抜TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
ユニクロ座付貫抜 受 ハイロジックユニクロ座付貫抜 受ハイロジック(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に材質鉄 ユニクロ
ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜溶接用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ミシン針 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用 DPX5++ オルガン針ミシン針 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用 DPX5++オルガン針(1件のレビュー)
389税込428
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
万能羽子板 栗山百造万能羽子板栗山百造(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP付属品コーチスクリュー(6×65)4本使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ新腰高羽子板ボルト(あんしん)タナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Black 7505-31 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Black 7505-31Brass Products(ブラス・プロダクツ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Black
オメガ羽子板プレス10 タナカオメガ羽子板プレス10タナカ
97税込107
1本
5日以内出荷
溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
錠前 近江屋ロープ錠前近江屋ロープ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
簡易な門扉の門扉止めです。閂として使用します。
仕様ドブメッキ規格異形鉄筋:D10、D13
GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Gold 7505-31 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Gold 7505-31Brass Products(ブラス・プロダクツ)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Gold
JUKIブランド、閂止めミシン用 固定メス ノーブランドJUKIブランド、閂止めミシン用 固定メスノーブランド
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
JUKIブランド、閂止めミシン用 動メス ノーブランドJUKIブランド、閂止めミシン用 動メスノーブランド
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカオメガ羽子板プレス10<あんしん>タナカ
129税込142
1本
5日以内出荷
ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
安全掛金 120BR ケイ・ジー・ワイ工業安全掛金 120BRケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質スチール
BigMouthトートバッグ L KUNY'SBigMouthトートバッグ LKUNY'S
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
バッグの口が広いのでツールが取りやすくなっています。22個のポケットがあります。(外側に10個のポケット、内側に12個のポケット)持ち手にはパットが入っています。ショルダーのバンドは長さの調整ができます。ストレスがかかる場所は、ヘビデューティステッチと、バータッキング(かんぬき止め)がされています。
質量(g)680寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×102×229
e-ウッドゲート用取付金具セットB タカショーe-ウッドゲート用取付金具セットBタカショー
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
e-ウッドゲート 4・8・9型用 丁番、かんぬき錠、戸当り、落とし棒
材質スチールブラック
薬品庫(ダブルロックタイプ) アズワン薬品庫(ダブルロックタイプ)アズワン
192,000税込211,200
1台
翌々日出荷
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
ビス止め棟梁羽子板Ⅱ 栗山百造ビス止め棟梁羽子板Ⅱ栗山百造
279税込307
1個
3日以内出荷
1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
ウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い住まいスタイル
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
別売フェンスの追加で拡張OK 用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。 多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の 高いフェンスづくりが楽しめます。 ※円形は作れません。多角形となります。 ※ゲートの開閉部分は、角度をつけることは できません。 開閉金具&キャスター付き カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、 閉めることができます。 ワンタッチでしっかりと止まります。折り畳みフェンス ピケット 間仕切り 囲む 140cm
用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
ウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い住まいスタイル
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
別売フェンスの追加で拡張OK 用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。 多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の 高いフェンスづくりが楽しめます。 ※円形は作れません。多角形となります。 ※ゲートの開閉部分は、角度をつけることは できません。 開閉金具&キャスター付き カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、 閉めることができます。 ワンタッチでしっかりと止まります。折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 140cm
用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅱ M12栗山百造
218税込240
1個
3日以内出荷
バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
タイトニック(耐震座金) 栗山百造タイトニック(耐震座金)栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
棟梁羽子板Ⅲ M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅲ M12栗山百造
139税込153
1個
3日以内出荷
一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
W貫抜 ACE(エース)W貫抜ACE(エース)
799税込879
1個
3日以内出荷
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Silver 7505-31 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Silver 7505-31Brass Products(ブラス・プロダクツ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Silver
関連キーワード
閂錠特集