カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(475)
    • 防炎シート(130)
    • ビニールカーテン(98)
  • 溶接用品(206)
    • 溶接シート(117)
  • 空調・電設資材(516)
    • 電設用補修材(24)
    • 貫通部防火措置材(64)
    • エアコン部材(27)
  • テープ(27)
    • 金属テープ(6)
  • 防災用品(277)
    • その他避難用品(5)
  • 作業服(228)
    • エプロン(27)
  • 接着剤・補修材(39)
    • セメント(4)
  • 建材・エクステリア(1,132)
  • 電気材料(812)
  • 制御機器(771)
  • 建築金物(577)
  • オフィス家具(333)
  • 安全標識(295)
  • 清掃用品(260)
  • 梱包用品(246)
  • 店舗什器・備品(184)
  • バイク部品(149)
  • 医療(139)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 塗料(106)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 手袋(59)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 研磨材(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 学童・教育用品(44)
  • 卓上消耗品(36)
  • 厨房用品(35)
  • クリーンルーム用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 機構部品(28)
  • 介護用品(27)
  • 家電(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 作業工具(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 救急・衛生(21)
  • カー用品(20)
  • 安全用品(17)
  • 物流用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 住設機器(14)
  • 空圧工具(11)
  • 安全保護具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電動工具(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 日用品(8)
  • 測定用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 事務用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • マスク(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 照明(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「防火」の検索結果

7,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(118件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
スパッタシート ライト モノタロウスパッタシート ライトモノタロウ(106件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
耐熱マット アサダ耐熱マットアサダ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
防炎スプレー ファルガード FALCON(ファルコン)防炎スプレー ファルガードFALCON(ファルコン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
耐火パテ(プラシール) 日東化成工業耐火パテ(プラシール)日東化成工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(0.4kg)
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ防炎シート ロールタイプ 白色モノタロウ(29件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(50m)ほか
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
耐火仕切板25 ネグロス電工耐火仕切板25ネグロス電工
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
寸法1000×1000×25t
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
火花用衝立 モノタロウ火花用衝立モノタロウ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白防炎シート普及型 ユタカメイク白防炎シート普及型ユタカメイク(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎立川機工(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式タイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ
【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合キョーワ(ネット)(3件のレビュー)
1,688税込1,857
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルホワイトタイプ非防炎種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)目合い15mmサービス分類オーダー・加工
糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒) 上村産業(上村シート)糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)上村産業(上村シート)
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.35備考周囲加工なし幅(cm)203質量(g/m)450
防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート)防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅上村産業(上村シート)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。
用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳)萩原(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可厚さ(mm)6混率(%)ポリプロピレン100対応ホットカーペット・床暖房機能防炎・抗菌・防臭滑り止め効果なし
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)上村産業(上村シート)
8,598税込9,458
1枚
8日以内出荷
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
防炎遮光1級カーテン フォレストリンク防炎遮光1級カーテンフォレストリンク(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(2枚)ほか
5日以内出荷
遮光1級生地で消防法に対応した防炎加工の日本製カーテン。 断熱保温効果に優れ、ウォッシャブル機能も有り。 1.5倍ヒダ仕上げでアジャスターフック付き、同色のタッセルも付属。
生地ポリエステル
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火金庫 ダイヤル式 エーコー耐火金庫 ダイヤル式エーコー(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープ ユニベール【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープユニベール
3,500税込3,850
1枚
9日以内出荷
1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。全20色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
防炎シート メッシュタイプ アイモニカ防炎シート メッシュタイプアイモニカ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
テンキー式耐火金庫 エーコーテンキー式耐火金庫エーコー
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合キョーワ(ネット)
2,250税込2,475
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプモノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止網地:白、縁ロープ:白仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル目合い(mm)15強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステルロープ径(Φmm)緑ロープ:9品種仮設工業会認定品
耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー耐火・耐水ポータブル金庫エーコー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm) 玉川窯業耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)玉川窯業
3,500税込3,850
1箱(5枚)
11日以内出荷
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mmアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台ほか
翌々日出荷
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテンユニベール
3,990税込4,389
1セット(2枚)
9日以内出荷
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可関連資料色柄見本(0.04MB)サービス分類オーダー・加工
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
8日以内出荷
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ ノーブランド【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプノーブランド(4件のレビュー)
6,890税込7,579
1本
8日以内出荷
プルコード式です。
マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジタイプ遮光2級防炎操作方法プルコード式生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
132,550税込145,805
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 非防炎キョーワ(ネット)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R) 日光物産(NIKKO)防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mmアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
...