カテゴリ
- トラック用品・パーツ(8,081)
- トラック用シフトノブ(62)
- トラック用カーテン・フリル・寝具(445)
- トラック用ハンドルカバー(35)
- トラック用シートカバー(474)
- 外装パーツ(14)
- 農業・園芸資材(75)
- 鉢・ポット(1)
- 電気材料(2)
- 埋込コンセント(2)
- 卓上消耗品(121)
- 弁当容器(9)
- 厨房用品(68)
- 建築金物(51)
- 介護用品(36)
- 安全標識(25)
- 事務用品(25)
- 店舗什器・備品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 機構部品(12)
- 学童・教育用品(8)
- 農具(5)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(8,081)
- Richell(リッチェル)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- タカギ産業(1)
- 第一通商(2)
- 雅うるし工芸(86)
- 新日軽(LIXIL)(76)
- 石崎剣山製作所(73)
- 福井クラフト(42)
- つくし工房(25)
- 徳武産業(16)
- エフピコ(12)
- シーピー化成(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- 福助工業(6)
- 貝印(5)
- シナノ(5)
- 清水食器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「雅」の検索結果

トラック用オリジナルスピンナー MIYABIー雅ー
雅¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から7日以内出荷ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
ルームカーテン 歌舞伎-KABUKI-
雅¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)寸法(mm)1200×1000枚数2枚
雅 オリジナルシフトノブ
雅¥5,398税込¥5,9381個23日以内出荷対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)180
雅オリジナル ダイヤカットエクステンション ちょい曲げタイプ 延長45mm
雅¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から10日以内出荷高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)仕様シフトレバー側:変換アダプター付き
雅 オリジナル スピンナー
雅¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mmその他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。備考調整ゴム付き取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
雅 オリジナルシフトノブ
雅¥6,598税込¥7,2581個23日以内出荷対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)270
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー
雅(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷から16日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
MIYABI ナットキャップ
雅¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!色クローム寸法(mm)33セット内容1セット(10個)
車種専用ダッシュマット マドンナ No.100 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)
雅¥29,980税込¥32,9781枚32日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用シートカバーCOMBI
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から4日以内出荷抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!用途内装パーツ
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ
雅¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
雅 オリジナル シフトノブ
雅¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)60
防災コンセント 雅
第一通商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vテスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
防災コンセント 雅
第一通商¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15タイプ感熱形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付機能遮断温度 サーモスタット±5℃消費電力(VA)1.5(通常時)外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2
シャンピングハットコスモスソフト【雅】
早乙女¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
雅 アイスペールマット 丸
森山工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷両面仕様タイプ。水洗いOK。材質ポリエステルアクリル品名・タイプアイスペールマット外径(mm)Φ150
雅の舞着物ハンガー
シンコハンガー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷着物ハンガーの決定版。材質本体:ABS樹脂 フック・帯掛バー:ポリプロピレン色朱幅(cm)2.4長さ(cm)46.5使用時寸法(cm)132.5(左右拡大幅)
温着ヒーター”暖雅” ベスト
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル色黒サイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
楓雅(フーガ)フライパン
ウルシヤマ金属工業¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン 一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
ブッフェウォーマー 雅 1/2
TKG¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷材質本体/ステンレススチール木枠/スプルス電源(V)100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×80消費電力(W)300天板寸法(mm)(幅×奥行)325×265温度調節範囲(℃)40~90TKG品番9-1615-0401TKG品番(2017)6-1459-0401
ベストカラー 雅シリーズ
松謙¥2,998税込¥3,2981本(500mL)翌々日出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ大容量タイプ内容量(mL)500
楓雅(フーガ)ディープパン
ウルシヤマ金属工業¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン 一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金底面の厚さ(mm)3表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
楓雅(フーガ)玉子焼
ウルシヤマ金属工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン 一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×136×61内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×110×33質量(g)495底面の厚さ(mm)3寸法(cm)19×13表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上TKG品番9-0104-0301
...