カテゴリ

  • 建材・エクステリア(61)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋 42」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
カーポート用雨樋 丸92°エルボ アイモニカカーポート用雨樋 丸92°エルボアイモニカ(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン アイモニカカーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキンアイモニカ(25件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
カーポート用雨樋 丸サドルバンド受 アイモニカカーポート用雨樋 丸サドルバンド受アイモニカ(29件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーポート用雨樋 丸ストレートジョイナー アイモニカカーポート用雨樋 丸ストレートジョイナーアイモニカ(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途たてといをつなぐときに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型サイズ42型
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め アイモニカカーポート用雨樋 丸ジャバラ止めアイモニカ(21件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ アイモニカカーポート用雨樋 丸ドレンエルボアイモニカ(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
たてとい丸トップUT42 たてとい エスロンたてとい丸トップUT42 たてといエスロン
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
たてとい丸トップUT42 エルボ 85° エスロンたてとい丸トップUT42 エルボ 85°エスロン
439税込483
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてとい丸トップUT42 ソケット エスロンたてとい丸トップUT42 ソケットエスロン
329税込362
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてとい丸トップUT42 デンデン エスロンたてとい丸トップUT42 デンデンエスロン
429税込472
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-3.5仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(30本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(70本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 樋ビス 木下地用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(400本)
当日出荷から3日以内出荷
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
カーポート アタッチメントセット Φ60用 TOSTEM(LIXIL)カーポート アタッチメントセット Φ60用TOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4適合シリーズフーゴFワイド
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)雨樋部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に配管仮設・雨樋の穴あけにパイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
たてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋 エスロンたてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋エスロン
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
用途エクステリア用
たてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボ エスロンたてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボエスロン
979税込1,077
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
バンド 2ッ丁番 オーティスバンド 2ッ丁番オーティス
259税込285
1個
4日以内出荷
シルバー
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
たてとい丸トップUT42 ドレン エスロンたてとい丸トップUT42 ドレンエスロン
869税込956
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 落し口(アタッチメント) 新日軽(LIXIL)テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 落し口(アタッチメント)新日軽(LIXIL)
839税込923
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カーポート 雨樋部品セット(Φ42用) 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット(Φ42用)新日軽(LIXIL)
6,098税込6,708
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
カーポート ドレンエルボ *02070A TOEX(LIXIL)カーポート ドレンエルボ *02070ATOEX(LIXIL)
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
テラス 丸樋 TOEX(LIXIL)テラス 丸樋TOEX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
テラス ドレンエルボ TOEX(LIXIL)テラス ドレンエルボTOEX(LIXIL)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
セット内容Φ42/ブラック色用ブラック適合シリーズJテラス
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート) 平田ネジブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート)平田ネジ
3,298税込3,628
1箱(200本)
5日以内出荷
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質鉄/ラスパートシルバー頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85ねじの呼び3.8mm
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打II型 3.5寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打II型 3.5寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) エスロンアーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊)エスロン
17,980税込19,778
1箱(50個)
5日以内出荷
トーメイ仕様Σ90専用の吊具。Σ90専用の吊具はVM120ではご使用なれません。種別ブラケット正面打(吊)型式固定式
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-20 エスロンアーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-20エスロン
28,980税込31,878
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)20出トーメイサイズΣ90シリーズΣ90勾配鼻隠板:直角(0寸)
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410) 平田ネジブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410)平田ネジ
4,498税込4,948
1箱(200本)
5日以内出荷
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 幅24cm 長さ1m 下村工業「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 幅24cm 長さ1m下村工業
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9266アズワン品番67-5626-42
丸トップUT42 ステンレスデンデン打込 L90 エスロン丸トップUT42 ステンレスデンデン打込 L90エスロン
9,898税込10,888
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスグレーサイズ丸42シリーズ丸42