カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「0-5715-01」の検索結果

コンフォールドカート(折りたたみ式)
ナビス(アズワン)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷折りたたみ式。キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12天板寸法(mm)600×420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×420×860キャスター径(Φmm)75折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×260×990アズワン品番0-5715-01足パイプ径(Φmm)19
ベティピオニーバンドル
MAGIQ(東京堂)¥769税込¥8461束(3本)4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ピオニー 牡丹寸法(cm)花径8×L19×W10
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5715アズワン品番67-5642-43