カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 自動車純正部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.22μf」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から29日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から80日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(20個)
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
389税込428
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ岡谷電機産業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
欠品中
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAYVishay ポリプロピレンフィルムコンデンサVISHAY
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
(90099)CONDENSER トヨタ(90099)CONDENSERトヨタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
(22102)コンデンサー ニッサン(22102)コンデンサーニッサン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μFTDK
619税込681
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
主回路サージ吸収ユニット 富士電機主回路サージ吸収ユニット富士電機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様CR:0.22μF,100ΩAC200V~240V 0.1kW~3.7kWの三相モータに適用電源(V)AC250, 50/60Hz
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
3日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF日精電機[制御機器]
229税込252
1個
3日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uFFARAD
299税込329
1個
3日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)9.5高さ(mm)17.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
インバータモジュール 110 V ac ATV61/71 シュナイダーエレクトリックインバータモジュール 110 V ac ATV61/71シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタこのアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用
仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310アズワン品番65-7322-94
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF日精電機[制御機器]
399税込439
1個
3日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uFFARAD
139税込153
1個
3日以内出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uFGB[制御機器]
90税込99
1個
3日以内出荷
角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.0高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uFFARAD
74税込81
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
幅(mm)12厚さ(mm)7.5高さ(mm)15.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.22
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μFMURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(200個)ほか
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら