「0.25w 32ω 40mm」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • 小型スピーカ ELPA

    小型スピーカ

    ELPA
    ¥502税込¥552
    1個
    当日出荷
    定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
  • Visaton 小型スピーカー VISATON

    Visaton 小型スピーカー

    VISATON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    欠品中
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingstate 小型スピーカー KINGSTATE

    Kingstate 小型スピーカー

    KINGSTATE(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型スピーカ(57mm) エレキット

    小型スピーカ(57mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
    種類その他口径(Φmm)57定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機

    ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組
    当日出荷
    ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm
    型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 28 x 5.6mm直径 = 28mm高さ = 5.6mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応