カテゴリ
- 科学研究・開発用品(32)
- 測定用品(14)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 医療(4)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 武蔵エンジニアリング(12)
- S.G.E(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- FUNAHASHI(3)
- ケニス(3)
- 東京精密(2)
- ナカバヤシ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ホーザン(2)
- 岩下(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- ヒラサワ(2)
- ミラック光学(2)
- AOI(2)
- ファロス(2)
- 日本鳩対策センター(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0.2mm 針」の検索結果

ノズル掃除針セット
ホーザン(13件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
培養有柄針
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
瞬間接着剤用ノズル ステンレス針
アルテコ(ALTECO)¥499税込¥5491袋(3本)当日出荷瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
クラック針ゲージペン
土牛¥2,898税込¥3,1881個当日出荷見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着全長(mm)145質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
SUS注射針型アタッチメント ストレート型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。質量(g)2
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
ジェットリーマーセット
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
ガス器具用掃除針セット
ホーザン(16件のレビュー)¥369税込¥4061セット(3本)当日出荷ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル 汎用
(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
とじ針 No.15~20
Clover(クロバー)¥379税込¥4171パック(6本)当日出荷針先が丸く糸割れしません。 毛糸ししゅうをする、肩をはぐ、脇や袖をとじる。毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。セット内容No.15(2本)、No.17(1本)、No.18(2本)、No.20(1本)長さ(mm)(No.15)54.6、(No.17)48.5、(No.18)45.5、(No.20)40.0太さ(mm)(No.15)1.35、(No.17)1.24、(No.18)1.07、(No.20)0.89
ディスポシリンジ 分注ノズル
HENKE(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
(72件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(13本)当日出荷携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
金属注射針
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1組(3本)30日以内出荷ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
2方コック付注射筒 実験用 5mL
アズワン¥869税込¥9561個当日出荷開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-93
313シリーズ 三針ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から9日以内出荷三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
T/C形成特殊持針器 EFシリーズ
フリッツメディコ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。全長(mm)35.7質量(g)2![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM全長(mm)178板厚(mm)2.8刃渡り(mm)48刃部加工カーブ刃
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
ピーコンスパイクVST テープ有
日本鳩対策センター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から3日以内出荷在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
静音オートフィードシュレッダ マイクロカット
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。質量(kg)10.9色ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)運転音(dB)約53(無負荷時)ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)定格消費電力(W)(50/60Hz)295細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9待機電力(W)1細断可能物紙リバース機能あり最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
ウレタンシームレスエプロン たすき掛け
FUNAHASHI¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2質量(g)220本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル
ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥14,900~税込¥16,390~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40
東京精密¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択






























![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)