カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 作業工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.4 鏝」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン角鏝 0.4MM 金長

    ステン角鏝 0.4MM

    金長
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
    用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.4材質(柄部)
  • ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!
    用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 福寿 ステンレス角鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス角鏝

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • 角鏝 カネミツ[コテ]

    角鏝

    カネミツ[コテ]
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
    用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
  • ビッグパワー ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ビッグパワー ステン土間鏝

    五百蔵製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。
    用途意匠仕上げ材の施工に最適!。角鏝の跡が気になる方に。板厚(mm)0.4
  • ハイボンド中塗型先細鏝 カネミツ[コテ]

    ハイボンド中塗型先細鏝

    カネミツ[コテ]
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    種別本焼材質
  • ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン土間鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
    板厚(mm)0.3
  • 魔法の鏝だもん 角240 オンザウォール

    魔法の鏝だもん 角240

    オンザウォール
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状角240寸法(mm)83×240×66質量(g)145板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所

    バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.5
  • 魔法の鏝だもん 剣210 オンザウォール

    魔法の鏝だもん 剣210

    オンザウォール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
  • ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • Wプレーンステン鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    Wプレーンステン鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から28日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
    用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
  • 本焼アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷から34日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
    用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状 RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    チップ形状 = 鋭円錐。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.25 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー土間鏝 木柄 カネシカ

    ニュー土間鏝 木柄

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    材質プラスチックタイプ先丸型
  • 本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.7mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
  • 本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
    用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
  • ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
    用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • 半田ごてキット(ガス式) エスコ

    半田ごてキット(ガス式)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
    エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • 直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ

    直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    EA304AM用の交換用こて先です。
    こて先(Φmm)直径4mm
  • ビッグパワー ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ビッグパワー ステン土間鏝

    五百蔵製作所
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。
    用途土間の金鏝押さえや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。板厚(mm)0.4
  • ビッグパワー ステン角鏝 五百蔵製作所

    ビッグパワー ステン角鏝

    五百蔵製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。流行りの意匠仕上げ材の施工に最適!。ある程度力を加えた塗付作業が出来ます。歪みが出にくく丈夫です。
    用途意匠仕上げ材の施工に最適!板厚(mm)0.4
  • 土木造園用しなり鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    土木造園用しなり鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
    用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)厚さ(mm)0.4
  • 本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄 宮谷製作所

    本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄

    宮谷製作所
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業・補修作業などに最適!ステンに比べて鏝にねばりがあります。
    用途塗り作業・こすり作業・補修作業などに幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.4寸法(mm)270肩幅(mm)102
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    579税込637
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.4m長さ(m)10±2%
  • N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)

    N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
    適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼル RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.6 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.2 mm, 円錐ベベル RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.2 mm, 円錐ベベル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.2 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベル RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2.4 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2 mm, ストレートナイフ RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2 mm, ストレートナイフ

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = ストレートナイフ。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRO

    RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応