カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 作業工具(56)
  • 厨房用品(51)
  • 事務用品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 清掃用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 建築金物(10)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 溶接用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.4mm板」の検索結果

関連キーワード
442件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    光(85件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PP板

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    ¥137~税込¥151~
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP
  • アクリル板 光

    アクリル板

    光(50件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    光(54件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • 透明プラ板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明プラ板

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    材質:プラスチック。サイズ:364×257×0.35mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)364×257×0.35
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    工作や模型製作など、用途は多彩。
    材質OPS厚さ(mm)0.2色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3色半透明サイズA4
  • 極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ 日東樹脂工業

    極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ

    日東樹脂工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
    仕様※表面にマスキングシート付種別精密板材質アクリル
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • アルミ板 泰豊トレーディング

    アルミ板

    泰豊トレーディング(12件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • アクリル板(ホワイト) 光

    アクリル板(ホワイト)

    光(8件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色ホワイト
  • アクリル板 白 モノタロウ

    アクリル板 白

    モノタロウ
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色白比重1.19熱変形温度(℃)87~100
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(21件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 強力万能はさみ コンパクト モノタロウ

    強力万能はさみ コンパクト

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm サンハヤト

    カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm

    サンハヤト
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
    材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 角型トレー TAKAGI(高儀)

    ステンレス 角型トレー

    TAKAGI(高儀)(23件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製。
    用途料理の下ごしらえなどに。材質ステンレス鋼
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ

    樹脂製賞状額 金ラック

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
    仕様吊りヒモ、スタンド棒付
  • E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリング

    E形止め輪(Eリング)(ステンレス)

    大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ

    アルミフレーム 軽量タイプ

    コクヨ(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
    付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(85件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別黒色クロメートメッキ材質鋼板色ブラック
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    ¥698~税込¥768~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • トタンチリトリ 大 完成品 万年

    トタンチリトリ 大 完成品

    万年(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます 屋外の清掃作業に威力を発揮
    寸法(mm)320×270×450質量(g)670板厚(mm)本体:0.4、柄:0.6繰り返し・詰め替え対応
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別ユニクロメッキ材質鋼板色シルバー
  • POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット SN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(37件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。