カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,422)
  • 制御機器(2,185)
  • 自動車純正部品(1,337)
  • メカニカル部品(924)
  • 空調・照明・電設資材(720)
  • 測定用品(435)
  • 切削工具(388)
  • パソコン/周辺機器(308)
  • 科学研究・開発用品(269)
  • 農業機械(243)
  • 電気材料(224)
  • FA担当者のオススメ新商品(212)
  • 機構部品(121)
  • バイク純正部品(119)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • 防犯用品(116)
  • バイク部品(107)
  • 物流用品(107)
  • トラック純正部品(104)
  • 作業工具(102)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 空圧工具(84)
  • 家電(71)
  • 電動工具(55)
  • 住設機器(52)
  • 事務用品(49)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 学童・教育用品(45)
  • オフィス家具(43)
  • 建築金物(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 保管用品(32)
  • 安全標識(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 研磨材(30)
  • 安全用品(29)
  • 介護用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • バッテリー・電装(23)
  • 防災用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • カー用品(19)
  • 日用品(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 作業服(14)
  • 医療(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 溶接用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「0.5a」の検索結果

11,626件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 0.5A

    ダイヤトレンド
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24極性センタープラス出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • スポット球 2.5V/0.5A オーム電機

    スポット球 2.5V/0.5A

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状G11
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A

    LITTELFUSE
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトン球 2.5V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 2.5V/0.5A

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • クリプトン球 4.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 4.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
  • スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ) LINKMAN

    スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
  • 安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トランス使用のDC9V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した9Vを出力します。
    出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • スポット球 3.8V/0.5A オーム電機

    スポット球 3.8V/0.5A

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金E10ガラス球形状G11平均寿命(時間)30
  • クセノン球 4.8V/0.5A オーム電機

    クセノン球 4.8V/0.5A

    オーム電機
    ¥379税込¥417
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
  • クリプトン球 3.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 3.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • 電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機

    電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • 0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • ニップル球 4.8V/0.5A オーム電機

    ニップル球 4.8V/0.5A

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用定格4.8V/0.5A口金E10ガラス球形状TL9平均寿命(時間)30
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線有サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MT-4510/4520用ヒューズ(0.5A) マザーツール

    MT-4510/4520用ヒューズ(0.5A)

    マザーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    品名ヒューズ適合品番MT-4510/4520用
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829

    LITTELFUSE
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm定格電圧(V)15dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遅れSW2箇所操作0.5A 神保電器

    遅れSW2箇所操作0.5A

    神保電器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。
    出力電圧(V)DC1.5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 負荷容量シール 0.5A 神保電器

    負荷容量シール 0.5A

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)8×28文字50Wまで枚数10枚入り文字色グレー地色透明
  • DCプラグ 1.4mm(0.5A 12V) マル信無線電機

    DCプラグ 1.4mm(0.5A 12V)

    マル信無線電機
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
  • 超高速整流ダイオード1000V/0.5A サンケン電気

    超高速整流ダイオード1000V/0.5A

    サンケン電気
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)
  • 高速整流ダイオード 600V/0.5A サンケン電気

    高速整流ダイオード 600V/0.5A

    サンケン電気
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速整流ダイオード 200V/0.5A サンケン電気

    高速整流ダイオード 200V/0.5A

    サンケン電気
    ¥49税込¥54
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。(レギュレーター内蔵のDK020-Rもあります。)
    備考非安定化タイプです。コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • アドバンスシリーズ  埋込 ほたるB 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 ほたるB 0.5A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1